425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(16)アダプタ
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(1613)Uアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(1613)GUアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(1613)UGアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(0613)GUアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(16)URアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清水製作所[継手]UL90(1609)UGアダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷



イノアック住環境NPJX継手(90°ロングベンド)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
寸法L1(mm)115
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルマイト処理済みアルミニウム 流量(L/min)25 耐温度性(℃)~75 耐圧力(MPa)8 曲げ角度(°)30
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●ピーク波長:905nm●レーザータイプ:ダイオード●光出力パワー:65000mW●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●パッケージタイプ:TO-56●コード番号:234-7955 アズワン品番65-7256-66
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

UNION(ユニオン)UL900
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
仕上アルミ ユニフロストシルバー 適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,680 税込1,848
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に 長さ(mm)140 使用可能温度範囲-45~125℃ 材質難燃性ポリオレフィン
1パック(7本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面什器を簡易的に壁面固定出来ます。
用途UL壁面固定金具との組合せで片面什器を簡易的に壁面固定出来ます。 メッキ
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニッセイ整流器
RoHS
防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照。ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサー。ジキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付) 相数三相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
欠品中

直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール)スチレンゴム(SBR) 材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)