817件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番67-0410-42
1個
219 税込241
10日以内出荷

-
トラスコ品番212-9598 セット内容Φ28、32、35、38、50×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB40US8S SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ40 モータ配置(U) 下折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US8S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別スタンダード 材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)


狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間スペース)、60 mm (底)、パン長: 1100 mm (下部)、大きな空隙、沿面距離に対応しています。
仕様●範囲:Sentron●ピッチ:60mm●コード番号:196-3719 アズワン品番65-8078-69
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)インパクト ソケット 1”(25.4)
RoHS
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])25.4[1] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) 仕様JIS 1180規格品 頭部形状六角 強度区分A2-50相当
1セット(100本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) 仕様JIS B1176規格品 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1セット(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。 材質ステンレス(SUS304) 形状丸形 種類ロックナット
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群 ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適 耐摩耗性に優れ、長寿命
材質高級ハイス 先端角(°)125 加工内容穴加工
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロ向けの斧になります。 幅広い作業に最適です。
材質刃:工具鋼、柄:
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタン「NSBU」を組み込んたリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
4,799 税込5,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)26284- 適合機種(代表)PC128US-8 交換目安1000時間
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001- 適合機種(代表)PC128US-8 交換目安500時間
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)26284- 適合機種(代表)PC138US-8 交換目安1000時間
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001-26283 適合機種(代表)PC128US-8 交換目安1000時間
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパ
・ウレタン「NSBU」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
1個
2,899 税込3,189
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)16833- 適合機種(代表)PC78US-8 交換目安1000時間
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)15001-16832 適合機種(代表)PC78US-8 交換目安1000時間
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)15001- 適合機種(代表)PC78US-8 交換目安500時間
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001- 適合機種(代表)PC138US-8 交換目安500時間
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

プラスのスタンダードデスク US-1/US-2/US-1S専用机上棚 高さ400mmタイプ。
材質鋼板、焼付塗装 ホワイト 最大積載量(kg)30 対応デスク US-1/US-2/US-1S 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)275
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク US-1/US-1S専用机上棚 高さ700mmタイプ。デスクモデルにより取り付け方が異なりますので、必ず対応デスクかどうかご確認ください。
ホワイト 最大積載量(kg)上段:10、下段30 対応デスク US-1/US-1S 外寸法・高さ(mm)700 外寸法・奥行(mm)275 サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク US-1/US-2/US-1S専用机上棚 高さ400mmタイプ。
ホワイト 最大積載量(kg)30 対応デスク US-1/US-2/US-1S 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)275 サービス分類組立・設置・取付
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク US-1/US-1S専用机上棚 高さ700mmタイプ。デスクモデルにより取り付け方が異なりますので、必ず対応デスクかどうかご確認ください。
材質鋼板、焼付塗装 ホワイト 最大積載量(kg)上段:10、下段30 対応デスク US-1/US-1S 外寸法・高さ(mm)700 外寸法・奥行(mm)275
1台
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
仕様●色:イエローブラウン●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):17●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.3●全長(m):50●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.3MPa(23℃時)●適用継手:黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:極軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8840 アズワン品番67-2252-83
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001-26283 適合機種(代表)PC138US-8 交換目安1000時間
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)20001- 適合機種(代表)PC128US-8 交換目安500時間
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷