1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
各種プラスチック、ゴム素材への接着性が良好な接着剤です。
UL746C QOQW2 認定取得品(File No.E324741)。
無溶剤で、一液常温硬化タイプです。
高物性(高強度、高伸び)です。
耐熱性、耐油性、耐摩耗性が良好です。
接点障害の対策品です。
用途電気電子部品の接着、シール。
各種金属、プラスチック、ゴム等の接着。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール等には接着できません。
トラスコ品番113-9284
色ブラック
容量(mL)125
質量(g)165
タイプチューブ
主成分反応性特殊ポリマー
主な用途各種プラスチック、合成ゴム、金属
指触乾燥時間(分)30
粘度(Pa・s)200
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物/指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性接点障害対策品、耐熱性・耐油性・耐摩耗性
被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(NBR、EPDM、CR、ウレタンゴム)、プラスチック(ポリカーボネート、アクリル、ABS樹脂、、FRP各種エンプラ)など
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状チーズ
使用流体ガス・蒸気・油・水等
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL
材質内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)15
最高使用温度(℃)230
容量(mL)100
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
未使用時は折りたたんでコンパクトに収納。
材質本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
寸法(mm)900×1600
質量(g)190
1枚
¥599
税込¥659
翌々日出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。上流側・下流側ともにパイプ外径と同径でVU継手と組合せて使用します。
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100
材質ステンレス(SUS316)
タイプファンタービン(ボス付き)
アズワン品番1-5505-19
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌々日出荷
材質本体:ラタン
小さくたためて、クッション付でお尻が痛くなりにくい。
形状角
材質本体表地:OPPフィルム、本体内面:PE発泡ウレタンアルミ蒸着、断熱材:ポリエチレン
寸法(mm)500×500
質量(g)40
1枚
¥249
税込¥274
翌々日出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)10、3、0.8
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法E(Φmm)2.7
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
外径(Φmm)60
光源LED
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。
耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
用途溶接治具等の配管。
形状ユニオンティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
バットレスケーシングねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
内接円(inch)1/2
チップ寸法(mm)22
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連資料(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボディサイズ32mm
モータ配置(U) 下折返し
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連資料(0.06MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連資料(0.07MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連資料(0.07MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連資料(0.06MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
駆動方式ベルト
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ボディサイズ25mm
モータ配置(U) 下折返し
充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
口径(mm)管路:100
内径(mm)150
関連資料(0.07MB)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ