69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに 材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ 全長(mm)1995
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションマルチレール ストッパー(垂直V溝)
材質(本体)工具鋼 質量(g)490 表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上 許容締付トルク(N・m)50~100
1個
35,890 税込39,479
4日以内出荷

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5 全長(mm)995 トラスコ品番829-0634 表面処理B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷

イマオコーポレーションマルチレール ストッパー(水平V溝)
材質(本体)工具鋼 質量(g)390 表面処理(本体)窒化処理、研磨仕上 許容締付トルク(N・m)50~100
1個
35,890 税込39,479
4日以内出荷

V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用 材質塩ビ 埋め込み寸法(mm)12×12
1本
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具家具用 黄土色 断面寸法(mm)9×9
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA9
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)9 堀込み寸法(mm)9×9
1本(1830mm)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2 材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM 質量(kg)40(参考扉) 車輪径(Φmm)42 タイプV・T溝レール対応車
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

車輪径(Φmm)33 仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM 寸法(mm)33
1個
699 税込769
欠品中

大きいブラシは床やタイルなど広い面に。小さいブラシはVカットでレールや風呂ブタの溝などを掃除するのに便利です。
材質ブラシ・ブラシ台/ポリプロピレン 高さ(mm)110 質量(g)140 縦(mm)70 横(mm)230
1個
589 税込648
7日以内出荷

ムラコシ精工SDR 下レール
掘り込み仕様の下レール(V型)。床の溝加工に圧入する
材質/処理アルミニウム/アルマイト
1箱(10本)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。 寸法(mm)150 質量(kg)3.4 厚さ×横×縦(mm)35×162×199
1個ほか
319,800 税込351,780
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
1個ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いクランプ剛性の溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途溝入れ加工用に。
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。
1個ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
1本ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です
用途端面溝入れ加工用
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です
用途突切り・溝入れ加工用に。
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。 独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済) QSクイックチェンジシステムにより、工具交換の時間が短縮できます。
用途突切り・溝入れ加工用に、小型旋盤向け
1個ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)