カテゴリ

  • 制御機器(204)
  • 測定用品(55)
  • 電気材料(18)
  • 防犯用品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 安全用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「v0.5-4」の検索結果

関連キーワード
392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)75度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
パイプ形状75度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ75度曲げ
オリジナルプラグ1列タイプ XG8 omron(オムロン)オリジナルプラグ1列タイプ XG8omron(オムロン)
24税込26
1個
当日出荷から91日以内出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS適合、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC650V、1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)
軽量カーボン製 4つ折伸縮ステッキ ひまわり軽量カーボン製 4つ折伸縮ステッキひまわり
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
長さ(mm)790~890付属品ストラップ、収納袋付き材質(シャフト・グリップ)カーボン質量(g)240太さ(Φmm)(上部)20.5、(下部)17適応身長(cm)174くらいまで間隔(mm)25
フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)YSK(山脇産業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド、スリット付き(片側)付属品クランプ付き(1個)
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式 岩崎製作所フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具町野式
タバタゴルフ グリップクリーナムース Tabata GOLF タバタ(Tabata)タバタゴルフ グリップクリーナムース Tabata GOLFタバタ(Tabata)
999税込1,099
1個(150cc)
6日以内出荷
大切なクラブのメンテナンスに。グリップの汚れ落とし用ムース。ムースタイプで飛び散りの心配がありません。消臭・芳香効果有。
その他【1】大事なクラブの日々のメンテナンスに【2】グリップの汚れ落とし【3】ムースタイプで飛び散りの心配がありません【4】消臭・芳香効果有
バルブ (EV05) MAZDA(マツダ)バルブ (EV05)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
トランクBOX MAZDA(マツダ)トランクBOXMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
TRUNK TRAY MAZDA(マツダ)TRUNK TRAYMAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
VAN CASE MAZDA(マツダ)VAN CASEMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RUBBER TRAY MAZDA(マツダ)RUBBER TRAYMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TRUNK SIDE COVER MAZDA(マツダ)TRUNK SIDE COVERMAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ラバートレイ MAZDA(マツダ)ラバートレイMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
269,800税込296,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
フォーミュラストイック ネバー speedHeartフォーミュラストイック ネバーspeedHeart(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT SEMTECHSemtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCTSEMTECH
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱日本製線
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 赤色・白色・黒色・緑色 200m箱巻き。
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付 岩崎製作所黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質黄銅製金具中島式
Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケース OWLTECH(オウルテック)Apple Watch Series用ガラスフィルム一体型 保護ケースOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
Apple Watchの画面と本体をしっかり守るApple Watchのデザインや操作性はそのままに
ブナ 角プレート 丸十ブナ 角プレート丸十
1,398税込1,538
1個
17日以内出荷
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質材質(塗装)ウレタン
0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱日本製線
9,998税込10,998
1箱
10日以内出荷
PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 青色・白色・黄色・鼠色 200m箱巻き。
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545HARWIN
599税込659
1袋(5個)
5日以内出荷
シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )
仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4 BOURNSBourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 15V, CDSOT23-SRV05-4BOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 30AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.05mmBourns Electronics ESDプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545 HARWINHARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545HARWIN
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 5●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個(4kg)
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1箱 510個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1箱 510個入KEMET
44,980税込49,478
1箱(510個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 19 mm です
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6996-52
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1箱 561個入KEMET
41,980税込46,178
1箱(561個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6989-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 390nF 10% 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6998-79
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7156-82
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入KEMET
55,980税込61,578
1箱(170個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1箱 663個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1箱 663個入KEMET
44,980税込49,478
1箱(663個)
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-51
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 230個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 230個入KEMET
59,980税込65,978
1箱(230個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:28mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6991-35
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 300個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 300個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-7156-07