81,482件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。 仕様プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番239-7921 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)1.6 タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付) 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-18~60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)312×306×131 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)279×203×114
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

ヤザワコーポレーション海外旅行用変圧器240V100W
エコ商品
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)738 コード長さ(m)0.9 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45 プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

旭光電機工業一般球220V100W
エコ商品
全長(mm)110 定格電圧(V)220 口金E26 ガラス球径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。
主な適合車種アドレス110(ALL)・アドレスV100(ALL)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

旭光電機工業インテリアランプ110V100W E39
エコ商品
全長(mm)410 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)110 口金E39 ガラス球径(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

メーカーSUZUKI 付属品プーリー 適合車種アドレスV100 適合排気量(cc)100
1セット
3,598 税込3,958
7日以内出荷

メーカーSUZUKI 付属品プーリーフェイス 適合車種アドレスV100 適合排気量(cc)100
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

メーカーSUZUKI 付属品プーリー/ボス/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラー 適合車種アドレスV100 適合排気量(cc)100
1セット
6,298 税込6,928
7日以内出荷

メーカーSUZUKI 付属品ハイスピードプーリー 適合車種アドレスV100 適合排気量(cc)100
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷

AirTAC電磁弁7V100シリーズ
エコ商品
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


型式旧型式:OR4DV100N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00307-H0 JIS呼び旧JIS:V100 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)99 内径許容差(mm)±0.99 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162474 アズワン品番67-4832-45
1個
2,950 税込3,245
欠品中

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100
エコ商品
仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×7 直径(Φmm)5 高さ(mm)7 電圧(V)35dc 寿命1000h 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(25個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162470 アズワン品番67-4832-42
1個
8,260 税込9,086
8日以内出荷


仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162458 アズワン品番67-4832-33
1個
5,090 税込5,599
17日以内出荷

アドレスV100用の最高速重視マフラー。
メーカーSUZUKI 適合排気量(cc)100
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AV100N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00307-A JIS呼び旧JIS:V100 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)99 内径許容差(mm)±0.83 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
229 税込252
8日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,35V dc, EEAGA1V100H
エコ商品
長さ(mm)7 寸法(mm)5×7 直径(Φmm)5 電圧(V)35dc 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)2.5
1袋(10個)
209 税込230
7日以内出荷

用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源 定格電力(W)100 定格電圧(V)12 口金GZ.6.35 外寸法(mm)50×45×32 アズワン品番0-8194-03 平均寿命(時間)1000
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201 アズワン品番67-4835-14
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(全て別売)の同時交換をお薦めします。
メーカーSUZUKI 適合車種アドレスV110 (CF11A-100001~112013)、アドレスV100 (CE11A-100035~144212)、アドレスV100 (CE11A-216597~)、ハイUP、ハイUP R、(AD50)アドレスEX、(AD50)アドレスWAY、(AD50)アドレスチューン、アドレスV50、アドレスV50チューン、(AF50)セピア、(AF50)セピアZZ 適合排気量(cc)100
1セット
6,698 税込7,368
7日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V120N-D5MZ-C4 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷