9,917件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管 形状ニップル 規格JPF NP 001 準拠 記号ねじ記号:R 表面処理溶融亜鉛めっき ねじ規格JIS B 0203 材料JWWA K 116
1個
469 税込516
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃)-5~+40
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁 吐出口片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ここにしかない贅沢な香りのおしぼり
用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。 材質レーヨン・パルプ素材 枚数100枚入 シートサイズ(mm)255×270
1箱(100本)
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
耐圧(MPa)25 寸法(縦×横)(mm)149×91 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FMバルブ製作所FM吸気弁VB型
材質(本体)CAC901 材質(キャップ)合成樹脂(ABS) 材質(弁体)合成樹脂(ポリアセタール)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質(本体)SUS 形式真空逃し弁 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)SCS・SUS 圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


長さ伸縮可能なアジャスターケースです。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 2018年トラスコ掲載ページ10 0841
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VIDEOBAR VB1およびVB-S用 ディスプレイマウント金具 VESA規格200~600に対応 ディプレイの上または下の取付可能 上方5°下方20°調整可能
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

流量調整バルブ付の抵抗式分配器。本体上のバルブにより簡単に各ポートごとの油量調整が可能。両側吐出口のVA形、片側吐出口のVB形。 。デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。両側吐出口のVA形と片側吐出口のVB形があり、それぞれに各種の吐出口数があります。
仕様片側吐出口 接続口径【主管】M8×1.0(M10×1.0)【枝管】M8×1.0(M10×1.0) 形式主管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG1 / 枝管路:【締付プラグ】PA4(6)【スリーブ】PB4(6)【シールプラグ】PG8C or PG004 (PG10 or PG006) 常用使用圧力(MPa)0.1~1.5{1~15kgf/cm2}
1個
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ VB-MV
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
24,090 税込26,499
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用温度(℃)75(絶縁体) 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l(mm)15 難燃性UL94V0 種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,010 税込2,211
当日出荷

材質(本体)C3604 形式真空逃し弁 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【EA522VB-1用】替刃
仕様●刃長:610mm アズワン品番65-2136-41
1本
900 税込990
当日出荷

三菱マテリアルチップ VB-FP
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。
特性耐水性
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

巧妙化する脅威からあなたを守る総合セキュリティソフトです。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ VB-FV
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6020 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L212 寸法*R:2.25 ΦD3.1 H212 H110 寸法P4.5 寸法A11 寸法B7 寸法C5 寸法L16 寸法W20
1個
819 税込901
3日以内出荷


2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。 材質ろ材:ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 外径(mm)63 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス ハドルルームから中規模会議室で使用可能 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレーミング機能を持った4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

カメラ、マイク、スピーカーが一体となった会議用USBデバイス 6名程度の小会議室や配信に最適 自動で音声を検出して集音する追従型マイク オートフレミング機能とフォローミーモードを搭載 4KウルトラHDカメラ搭載 PCとの接続はUSBケーブル1本で完了
1台
110,900 税込121,990
翌日出荷

センサーブラケット。センサーを簡単にすぐ取付け。用途に応じた4タイプのブラケット
L215 寸法*R:2.75 ΦD3.1 H215 H110 寸法P5.5 寸法A14 寸法B9 寸法C6 寸法L19 寸法W25
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

関連キーワード