161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1セット(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
1箱(20個)
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7 材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
379,800 税込417,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!。ベストフィッティング。適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。レリーブリブ加工。接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。サイドメッシュ。タイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。簡単・快適。タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。
用途乗用車 付属品作業手袋、収納袋、取扱説明書 材質化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム 入数1セット(2枚) 関連資料カタログ。裏面(2ページ)に適合表有。(1.33MB) 取扱説明書(0.83MB)
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷


1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズ
RoHS
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30 種類ハンド 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


WSTARドリル MVE 三菱マテリアル 動画あり
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)


仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.4mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷


仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-85 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷



人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター。自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮。リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保。高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性。狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家 仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


関連キーワード