カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
「vfr32」の検索結果

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFR3_4_VALVE - ノンプラグインタイプ/リード線個別取出し形(VFR3241R)
SMC¥17,980税込¥19,7781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(-) サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
V Series(VFR3211)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3201)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類(-) Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
V Series(VFR3210R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240R
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
VFR3_1 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線集中取出し形(VFR3211R)
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4ねじの種類(T) NPTF使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
V Series(VFR3200R)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3201
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類(T) NPTF使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3200R
SMC¥20,980税込¥23,0781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)シンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210R
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径(02) 1/4ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
ガスケット
SMC¥289税込¥3181個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5