曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240 - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20408649VFR3240-BGS-02(-) Rc(02) 1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408658VFR3240-1D-02-Q(-) Rc(02) 1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408667VFR3240-1D-03-Q(-) Rc(03) 3/8
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408676VFR3240-1DZ-03-Q(-) Rc(03) 3/8
18,810
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408685VFR3240-1DZA-02F(F) G(02) 1/4
18,480
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408694VFR3240-2TZC-02(-) Rc(02) 1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408703VFR3240-5D-02F(F) G(02) 1/4
17,490
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408719VFR3240-5GS-02N(N) NPT(02) 1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408728VFR3240-5TZB-02(-) Rc(02) 1/4
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20408737VFR3240-5YZC-03(-) Rc(03) 3/8
18,480
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする