曜日別特売

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3201)

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3201) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43479458VFR3201-4F-02(02) 1/4(4) AC220 50/60Hz
20,630
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479467VFR3201-4FZ-03(03) 3/8(4) AC220 50/60Hz
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479476VFR3201-5FZ-02(02) 1/4(5) DC24
22,770
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする