SMC
VFR3_4 - ノンプラグインタイプ/単体/リード線個別取出し形(VFR3241)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43480465
VFR3241-BG
-
-
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480474
VFR3241-3DZ-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
20,350
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください