曜日別特売

V Series(VFR3240R)

V Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMCV Series(VFR3240R) - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43480395VFR3240R-5G-02(-) Rc(02) 1/4
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480404VFR3240R-5EZ-(-) サブプレートなし
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480413VFR3240R-5EZC-(-) サブプレートなし
17,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480422VFR3240R-2TZA-(-) サブプレートなし
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480438VFR3240R-3DZ-(-) サブプレートなし
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480447VFR3240R-5E-03(-) Rc(03) 3/8
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43480456VFR3240R-ZDZ-03(-) Rc(03) 3/8
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする