166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。
付属品ソフトポーチ 材質アクリル 質量(g)約27 倍率2倍/+4.00ディオプター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175 端子形状ねじ端子 出力数シングル 定格入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電圧(V)AC132/DC175
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP 質量(kg)約4 サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm ポート数12 アズワン品番4-2854-01
1個
107,000 税込117,700
当日出荷

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)135
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 外径(Φmm)0.8 網目(mm)5.5
1個
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
1台
479,800 税込527,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル 質量(kg)6.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度) 電源コード(m)約1.8 保証期間1年 オートパワーオフ6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68 出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加) 切タイマー1/2/3/4/5時間
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 ピッチ(mm)【サイズ1】M7×1、【サイズ2】M12×1.75 六角(mm)19
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ
RoHS
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適 仕様拡散反射型 付属品M3ネジ×2本 材質ディスプレイ:PET 種類変位センサ 材質(ケース)アルミダイカスト 電源電圧(V)DC12~24 ±10% 保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む) 光源媒質:赤色半導体レーザ 消費電流(mA)70以下(DC24V時) 波長(nm)655 安全性FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(前面)PPSU ウォームアップ時間約5分 サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 リニアリティ±0.1%F.S. 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用。従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減。優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途粉末原料、お茶、紅茶。グラノーラ、グミ、チョコレート。ペットフード 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+120×120×35 基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE60
1ケース(50枚×34パック)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 サイズ【1】1516G ピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75 六角(mm)24
1個
4,298 税込4,728
欠品中

ワークテーブル800シリーズ(固定式H740メラミン天板) 山金工業 動画あり
仕様アジャスター付き 天板厚さ(mm)21.5 グリーン購入法適合 材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

植物由来の原料を配合したPETフィルムを使用。従来のALタイプに比べ、プラスチック重量10%削減。優れた酸素、水蒸気バリア、遮光性を実現
用途粉末原料、お茶、紅茶。グラノーラ、グミ、チョコレート。ペットフード 仕様平袋タイプ 適合食品衛生法適合 種類チャック付 基材構成バイオPET12//アルミ蒸着PET12//PE40 寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×120
1ケース(50枚×50パック)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当 ねじ規格細目
1個
629 税込692
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V Series(VM121) SMC CADデータあり
ポート数(2)2ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SLIK(スリック)サクションベース
ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。 。市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。
取付ねじU1/4、U3/8(雲台)
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)31 ボス幅(mm)42 使用軸受ポリアセタール 車軸径(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
1個
4,060 税込4,466
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタンコーティングポイントタップ
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイに優れた吊下げ穴付きです。1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性、遮光性を実現。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
用途粉末原料、お茶、紅茶。コーヒー、ドライフルーツ 仕様平袋タイプ 適合食品衛生法適合 材質未晒しクラフト 基材構成未晒クラフト60g/アルミ蒸着PET12//PE30 寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)32+120×120
1ケース(50枚×40パック)
37,980 税込41,778
4日以内出荷



KUKKO(クッコ)メスアダプター
スライドハンマー用部品
全長(mm)35 質量(kg)0.07 ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5 六角(mm)19
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷