用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類軒継手
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)3600
サイズVM120
種類軒とい
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類曲がり
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類曲がり
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
種類集水器
シリーズVM120
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質アクリル系樹脂
色シルバーメタリック
サイズUST140
種類集水器
シリーズUST140
1箱(12個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:URT60
材質アクリル系樹脂
色シルバーメタリック
サイズUST140
種類集水器
シリーズUST140
1箱(12個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類集水器
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
種類集水器
シリーズVM120
材質アクリル系樹脂
適合竪樋:URT60
サイズVM120
用途戸建・住宅用
適合竪樋:Y60H・UT60
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類集水器
シリーズVM120
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類止り
シリーズVM120
ポート数2ポート
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズVM120
種類エルボ
シリーズVM120
ポート数2ポート
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズVM120
シリーズVM120
勾配鼻隠板:6寸
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズVM120
シリーズVM120
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10出
色トーメイ
サイズVM120
シリーズVM120
勾配鼻隠板:直角(0寸)
1箱(50個)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズVM120
シリーズVM120
勾配鼻隠板:4寸
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)10~45出(自在式)
色トーメイ
サイズVM120
シリーズVM120
勾配鼻隠板:5寸
1箱(50個)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2
材質EMO(超微粒超硬合金)
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。 。市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。
取付ねじU1/4、U3/8(雲台)
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)
ボディオプション横面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
高さ(mm)50
厚さ(mm)22
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1セット
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。
KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
関連キーワード
1
2
次へ