207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毛髪の表面に青色の膜をつくり、補色効果で白髪をきれいに見せて目立たなくする上、髪に自然なツヤを与える整髪料です。 白髪は気になるけれども、染毛に抵抗がある方に最適です。香料無配合。
目的白髪染め シリーズVO5
1個(85g)ほか
1,090 税込1,199
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(50g)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白髪をきれいに見せ、目立たなくします。 髪に自然なツヤを与える整髪料。
目的白髪染め シリーズVO5 香り無香料
1個(85g)
1,190 税込1,309
当日出荷

ヘアスタイルをしっかりロングキープ。雨・風の日もくずれません。 毛髪保護成分:海藻エッセンス、ラベンダーエッセンス配合。 ピンクローズが香る、女性らしい華やかな香り。
シリーズVO5 香りパールローズ
1個(330g)
979 税込1,077
翌日出荷

超微粒子の霧が、ナチュラルなヘアスタイルを一日キープ。 ゴワつかずサラッとした仕上がり。
性別男性用 シリーズVO5
1個(260g)ほか
949 税込1,044
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前髪・サイドをしっかりセットし一日キープ。雨・風にも強く、ベタつかない仕上がりです。
性別男性用 シリーズVO5 香り無香料
1個(135g)
599 税込659
翌々日出荷

千羽鶴印(エンテック)メラミン「すみれ」角小鉢
洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)280 高さ(mm)50 短辺(mm)112 長辺(mm)112 TKG品番9-2405-2001 TKG品番(2017)6-2195-2501
1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ファイブフォーカスグリッチオイル
「超高粘度パワーオイル」 EVO-500は、これまでの潤滑性か抑磨耗性のどちらか一方ではなく、潤滑性と抑磨耗性の両方を兼備した全く新しいオイルです。「柔」と「剛」を併せ持つEVO-500が瞬発的な動きをサポートしながら、同時に道具を保護します。特に磨耗や軋みの強いパーツ部分にご使用ください。
用途<推奨用途>フィッシングリール、スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等 【オイル】オレンジ 容量(mL)15 容器PETスポイト付容器入 使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
耐熱温度(℃)-12~175 パルプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×12 TKG品番9-1701-0501
1パック(50個)
1,598 税込1,758
欠品中

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
耐熱温度(℃)-12~175 パルプ 直径×高さ(mm)92×61×17 TKG品番9-1701-0201
1パック(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷

補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。オプションでキャスターへの変更が可能です。Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。
用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。 高さ(mm)800 最大積載量(kg/台)320
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
耐熱温度(℃)-12~175 パルプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×52×28 容量(mL)30 TKG品番9-1701-0301
1パック(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
耐熱温度(℃)-12~175 パルプ 直径×高さ(mm)57×39 容量(mL)70 TKG品番9-1701-0101
1パック(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷


手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
耐熱温度(℃)-12~175 パルプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×36×30 TKG品番9-1701-0401
1パック(50個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m) 危険物の類別非危険物 洗浄温度(℃)80
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等 トラスコ品番135-9005 材質特殊耐蝕アルミ 質量(kg)20 運転音(dB)(A)(50/60Hz)48/51.5 寸法(□D×□A×H)(mm)525×855×550
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)


頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン) 規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。手動式のポンプでオイルの給油を行います。手動式のポンプでオイルの給油を行います。
材質スチール 容量(L)15 吐出圧力(MPa)5 吐出量(mL/ストローク)24 アズワン品番64-6740-04 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-6997
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷

製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番上の引き出しは鍵付きです。 補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。 引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本 シリーズサブ:サイズダウン 定格運転:S1(連続) 回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW) 周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと) 耐熱クラス155(F) 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 定格回転速度(min-1[r.p.m])30 RoHS指令(10物質対応)対応 マンセル記号N1.5
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションホースVO-50/3m
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 耐圧(MPa)10.3 接続Rc3/8×Rc3/8 アズワン品番64-6740-06 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7259
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10&#x27;/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞ セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース 質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む 測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%) 使用温度範囲(℃)-20~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306 精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″ 倍率(倍)30 有効径(Φmm)45(50:測距光学系) 表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付 分解能【角度】1"/5"/10" 保護等級IP66 機能【編集機能】現場数制限無し 気圧(hPa)553~1332 正立 視界1°20&#x27; 分解力3.0" 最短合焦距離1.5m 内部メモリートータル500000点以上 自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’ 外部メモリーUSBメモリー 通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブル レーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2) 微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動 使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ) 対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応) サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションホースVO-50/1.5m
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 耐圧(MPa)10.3 接続Rc3/8×Rc3/8 アズワン品番64-6740-05 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7258
1本
7,698 税込8,468
11日以内出荷

ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット
エコ商品
油圧ポンプ用のシールキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)