屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。
また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。
研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7
ベルト形PK
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形PK
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
ベルト形PK
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)5
寸法P(mm)3.56±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)2.7
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)56
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7
ベルト形PK
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。
キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
耐側圧性と柔軟性に優れています。
速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。
無段変速により、優れた加速性を生み出します。
用途酒井製作所変速機用
種類Vベルト
用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR用セパレーターエレメント
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
3Dの映像を手軽に鑑賞。臨場感あふれる映像を楽しむ360°の本格3D-VRグラス。
iPhone、android関係なくインチが合えばどのスマートフォンでも使用可能。
手持ちのスマホをせっとして気軽に3D-VR体験ができます。
瞳孔距離(PD)や焦点距離(FD)を調整可能。近視メガネがなくても映像が楽しめます。
頭を上下左右に回してもずれにくい3点固定タイプのヘッドギアを採用。
頭からずれず煩わしさがありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×105
質量(g)約320
材質本体:ABS樹脂/ベルト:PET樹脂/パット:ポリウレタン/レンズ:ポリカーボネート
対応機種各種スマートフォン(80×160mmまで)
セット内容本体、レンズ拭き、クッション材
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
すぐに使えるスチールベルトセット
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置なし、胴ベルト型
色ブラック
種類巻取式
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
ランヤード1丁掛け
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4
ベルト形PK
TKG品番9-1670-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
TKG品番9-1669-0301
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
TKG品番9-1669-0201
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
TKG品番9-1670-0401
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
TKG品番9-1669-0501
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
TKG品番9-1669-0401
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LC
サイズ0
タイプスーパーAG-X
ベルト呼び長さ54
ベルト長さ(mm)1372
寸法T(mm)10.9
寸法W(mm)21.7
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
55日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形PK
山数3
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール
色黒
質量(g)1280
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
アズワン品番65-1975-53
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
自由落下距離(m)最大:1.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)2.7
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:なし
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
取り外しできる着脱リール
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)1.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)用の、ローラ2本をジョイントリンクで繋ぐVリンクリターンアイドラ(JVR型)に使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
仕様ロック装置:あり
タイプ兼用
落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)100以下
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
長さ(mm)1500
色黒/銀
落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1
ロックあり
最大使用質量(kg)130
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70m)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード
トラスコ品番682-9916
長さ(mm)1500
色黒/銀
フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60
製品質量(g)890
落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1
フックL5
ロックあり
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)
自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8
ランヤードシングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用されるローラです。
ローラ2槽式のリターンアイドラ(VR型)に使用されます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
関連キーワード