24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC100VSS一般プラグ付コードに対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。 関連資料電源供給例 取扱説明書
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Description。The CD40106BE consists of six Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-trigger action on the input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage(VP)and the negative-going voltage(VN)is defined as hysteresis voltage(VH).。Features。Schmitt trigger action with no external components。Hysteresis voltage typ. at 0.9V at VDD = 5V, 2.3V at VDD = 10V, and 3.5V at VDD = 15V。Noise immunity greater than 50%。No limit on input rise and fall times。Standardised, symmetrical output characteristics。100% tested for quiescent current at 20sV。Maximum input current of 1μA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25℃。Low VDD to VSS current during slow input ramp
アズワン品番67-0420-89
1個
679 税込747
33日以内出荷

Air Back Standard for PCの上位製品の5年間ライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能 メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

Air Back Standard for PCの上位製品の1年間ライセンス。PC専用のファイルバックアップ、オンラインイメージバックアップ及びクラウドバックアップ(1Lic当たり100GB)、スイートデータ消去の権利を有します。特許であるリアルタイムバックアップを実施する事で直前ファイルをリストアしたり、イメージバックアップで取得したシステムをリカバリーする事が可能です。また、VSS機能搭載によりOutlook、Windows Liveメールのバックアップはメーラーを閉じずに実行できます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64) 機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出、専用クラウドストレージへのバックアップ、イメージバックアップ、スイートデータ消去、VSS 機能 メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。) 使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
9,898 税込10,888
翌々日出荷

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.1Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃ アズワン品番65-7108-99
1セット(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
1セット(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
1セット(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA34SA。適合車種:FZ6)、FZ6 FAZER [フェザー])、FZ6R)、MT-03)、TDR125 R(93)、TZR125(93)、XJ6)、XJ600 DIVERSION [ディバージョン])、XJ600 S F DIVERSION)、XJ600 S FA DIVERSION)、XJ6N、XJ6N SP、XJ6NA、XJ6S DIVERSION、XJ6ディバージョンF、XV1100 VIRAGO [ビラーゴ](99)、XV125 S DRAG STAR [ドラッグスター])、XV125 VIRAGO [ビラーゴ](97)、XV250 S VIRAGO [ビラーゴ](95-98)、XV250 VIRAGO [ビラーゴ](95-98)、XVS1100 DRAG STAR CLASSIC [ドラッグスタークラシック] CLASSIC)、XVS1100 DRAG STAR [ドラッグスター](99)、XVS1300 CUSTOM)、XVS1300 MIDNIGHT STAR [ミッドナイトスター])、XVS250 DRAG STAR [ドラッグスター](01)、[BAOXIN] BX L(97)、[KEEWAY] SUPERSHADOW(06)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07YA34
仕様ロード 材質シンタード
1個
4,898 税込5,388
32日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
36日以内出荷

適合車種YAMAHA XVS 1100 A Drag Star Classic (2001-2007)
1個
42,980 税込47,278
36日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
36日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
36日以内出荷



1個
54,980 税込60,478
36日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
36日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
36日以内出荷



1個
68,980 税込75,878
36日以内出荷