カテゴリ

  • バイク部品(20)

「vx-10 irc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T

    IRC
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    リム径(inch)10
  • GEOMAX AT81EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX AT81EX

    DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ
    用途競技用
  • AMERICAN NF27/NR31 IRC

    AMERICAN NF27/NR31

    IRC(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷
    ミドルアメリカンに対応した設計により、安定した走りを実現する信頼のモデル。パターンやコンパウンドの最適化により、変化する路面コンディションにも対応。ヤマハドラッグスター250cc純正装着品。ヤマハVX250ビラーゴ純正装着品。
    タイプW/T
  • Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

    Kabuki D404

    DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
  • STANDARD IRC

    STANDARD

    IRC(232件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • VEシリーズ(VE-35/VE-33) IRC

    VEシリーズ(VE-35/VE-33)

    IRC(29件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。
    タイプWT
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX MX53

    DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
  • MX33 DUNLOP(ダンロップ)

    MX33

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    8日以内出荷
    ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
    パターンMX33
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • TR011 TOURLIST IRC

    TR011 TOURLIST

    IRC(45件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷
    自分のトライアルマシンに乗ったまま、山や河川敷などのフィールドへ行くことができる公道走行可能モデル。 ベースはコンペティションモデルの「TR-011」なので、さまざまなセクションを攻略する場合の信頼度も◎
    パターンTR011 TOURLIST
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • IX-09W GEKKOTA IRC

    IX-09W GEKKOTA

    IRC(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    ハードエンデューロ専用タイヤ。エンデューロタイヤではグリップしにくい、池の平(愛知)、鈴蘭、爺が岳のようなガレ場・グリップの悪い腐葉土・ウッズ・木の根・砂の浮いた岩盤・沢などで従来のあらゆる難所やヒルクライムでも突出したグリップ性能を発揮する。2016年春、待望のフロントタイヤが発売開始!
    タイプWT
  • AMERICAN NF53/NR67 IRC

    AMERICAN NF53/NR67

    IRC(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイヤ構造やパターンデザインを専用に設計することで、マシンとのベストなマッチングを約束。純正装着品ならではの快適な乗り心地を体感してください。カワサキエリミネーター125cc純正装着品。
    タイプW/T
  • D909 DUNLOP(ダンロップ)

    D909

    DUNLOP(ダンロップ)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD909
  • TT100 DUNLOP(ダンロップ)

    TT100

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    7日以内出荷
    良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
  • GRITTY ED04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    GRITTY ED04

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視