1,586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
62,980 税込69,278
90日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
1箱ほか
特価
639 税込703
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラーレーザー・カラーコピー・モノクロレーザー・モノクロコピー・インクジェットプリンタで印刷可能です。
サイズA4 寸法(縦×横)(mm)297×210 紙質和紙 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー、インクジェットプリンタ
1袋(10枚)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン 直径(Φmm)1.5 伸長率(%)250
1巻(30m)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ブラック 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

質量(g)1450 種類SS用 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 形状オフセット
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0 形状L型 セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6 材質特殊合金鋼 質量(g)2、3、5、8、16、28、46 寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13 止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180 先端形状ボールポイント 質量(g/セット)117 六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8 傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
3,998 税込4,398
当日出荷

材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×300 入数(枚)1 取付穴4カ所(Φ4) 表示内容白無地
1枚
469 税込516
4日以内出荷

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
1セット(4枚)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。
用途鉄工の切断に
1箱(2本)ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グレー 材質(本体)スチール タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)200
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ホーザンボールポイントレンチ
エコ商品
サイズ規格ミリ 形状L型 材質特殊合金鋼 先端形状ボールポイント RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げハードクロムメッキ
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途に合わせて棚板の増減が自由にでき、50mmピッチで変更可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート16枚付 ピッチ50mmピッチ段替え可能 均等耐荷重(kg/台)500
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)W1.8×H2.1 タイプ11用一方幕 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(天幕)ポリエステル
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワークシーンでもファッション性・機能性が高いスタイリッシュなラインナップ。
股下(cm)80 仕様SWW刻印入糸付ボタン、裏地ギンガムチェック素材、後ろポケット口 種別テーパードチノパンツ 混率(%)ポリエステル80・綿20 機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾、消臭
1本
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいスリップオン仕様。足の甲、サイド、バックの3点ホールドのNEW STYLEスリップオン。スタイルだけでなく、軽量でなおかつカカトへの衝撃を軽減する厚底EVAミッドソールタイプを採用。フラット形状ソールの底面は全面ゴム付き滑り止設計。
用途作業 材質(ライニング)ポリエステルメッシュ 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(先芯)鋼鉄製(JSAA A種) 材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)