242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 種類複式 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。 異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)500 寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カーシェアやレンタカーに最適。どこでも取付可能です。クリップで挟むだけでなくスタンドとしても使用可能です。
用途携帯関連 取付クリップ取り付け 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×82×75
1個
899 税込989
当日出荷

大阪ジャッキ製作所手動油圧ポンプ(単動式)
ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
トラスコ品番457-4737 吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72 吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2 吐出口径Rc2025/03/08 有効油量(L)1.3
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
830 税込913
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロスJIS禁止標識 ヨコ
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅 タイプ銅浮玉付 種類複式 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス タイプSUS 浮玉付 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。 材質砥材:WA 形状円筒型 粒度60 寸法(mm)13×25×6
1個
199 税込219
当日出荷

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス タイプSUS浮玉付 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニハイスケアー2型専用。荒研ぎ専用の砥石。ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
用途木彫全般 粒度80K(#80相当) 砥材WA 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)90 寸法(Φ×mm)90×13 適合材
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)ミニポケット
スポーティな印象を与えるカーボン調生地を使用した収納ポケットです。 粘着テープでの貼り付けか、面テープバンドでAC吹き出し口やヘッドレストシャフトにも取り付けができます。 スマートフォン、電子タバコ、お菓子などの小物をスッキリ収納できます。 本体がアール形状になっているので、片手でもカンタンに収納しやすくなっています。 本体底面に、充電ケーブルなどを通せるコード通し穴がついています。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)117×112×35
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


シート隙間に差込むだけの簡単取付。小物ポケットとドリンクポケットは位置を変えられるので、運転席助手席どちらでも使用可能です。
用途車のドライブ カーボン 取付差し込み、粘着テープ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×310×85
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SEIWA(セイワ)シート隙間埋め
シートの隙間に差し込むだけで、物を落とすことを防ぐことができるシートクッションです。 スマホなどの小物が入るポケット付きで、車内収納としても活躍します。 柔らかい発泡ウレタン製なので、車内を傷つけたりすることもありません。 シートの可動にも対応しています。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)417×67×35
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

マグネットで金属面に取り付けができる缶灰皿です。 マグネット部分と缶部分はセパレート式なので、灰皿本体のみでドリンクホルダーに置いて使用することも可能です。 アウトドアなどで車体等に取り付けて使用すると便利です。 マグネット脱着なのでとにかく便利、マグネットが着くところであればあらゆる場所に設置が可能です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)109×69×69
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

対応FI-WA300-10WK/FI-WA300-10W/FI-WA300-5W/FI-WA300/FI-WA300-10 アズワン品番62-9105-36 構成部品ゴム部品
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

シートスライドバーやドアポケットで使用出来る小物入れです。ビニール袋を使用でゴミ箱として使用可能です。
用途車のドライブ カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×170×80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
用途ホイールコンベヤ用スタンド。 仕様ベース付
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外径(Φmm)125 内径(Φmm)13 厚さ(mm)16 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1551 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-11
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

外径(Φmm)100 内径(Φmm)10/13 厚さ(mm)16 線径(mm)0.3 トラスコ品番805-1550 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 毛丈(mm)23 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オートライト機能付きブルーLED搭載のソーラー灰皿。消化穴自動クリーン機能付き。10機能。大容量約70本。
用途車の灰皿 幅(mm)89 高さ(mm)172 奥行(mm)97
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6299 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)19 粒度(#)100、WA#80 全長(mm)47.0 外径(mm)13
1袋(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメントC13
GW-C13専用グリップレンチ用アタッチメント。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
質量(g)16 材質樹脂 適合本体GW-C13
1式
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1本
1,760 税込1,936
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かい材料にもピタリと張り付きケガキやすい曲尺です。
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 30cm 内目盛 25cm、短枝:外目盛 15cm 内目盛 10cm長枝(短枝)×幅×厚さ:320(160)×15×1.0mm角部形状:同厚 材質ステンレス 質量(g)55 直角度(mm)100につき0.1以下 最小目盛(mm)1 アズワン品番64-2256-38 長さ許容差(mm)±0.2
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

仕様クラッチ数:9 質量(g)700 チャック能力(mm)1-10 最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mm チャックキーレス スイッチ動作無段変速 アズワン品番64-7927-26 打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷


1本
4,320 税込4,752
翌日出荷

きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
関連資料(0.58MB) 適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
1枚
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)