197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.08 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1パック(10個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状ストレート グレー 種類角型 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)320 定格電流(A)12 適合電線(mm2)0.08~2.5 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス 適合電線範囲 AWG(#)28~12 結線方法基板実装
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)32 材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5個)
特価
2,458 税込2,704
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/D:10 グレー 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12
1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14
1パック(10個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番528-7170 透明・オレンジ 高さ(mm)8.9 電線抱合範囲AWG(#)18~14 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6、2.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個ほか
特価
599 税込659
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)




1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1袋(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

極数8P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

極数4P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

極数6P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1袋(5個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

極数2P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(10個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

極数5P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm AWG20-12 操作ボタン有り ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:10/D:10
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1袋(10個)
909 税込1,000
5日以内出荷

1袋(5個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1袋(5個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1袋(5個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

極数10P 端子間ピッチ(mm)3.5 仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP グレー 質量(g)4.879 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 定格電流(A)8 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1 操作ボタン有り インパルス電圧(V)4 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

極数3P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数4P 端子間ピッチ(mm)5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式直列 適合電線径0.4-1.6Φmm AWG26-14 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)17.5 定格電流(UL)(A)B:2/D:2
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

極数8P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

極数6P 端子間ピッチ(mm)3.5 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 適合電線径0.5-1.2Φmm AWG24-16 操作ボタン有り 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷