カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(1)

「wago 739」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1パック(5個)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
  • 精密ドライバー ワゴジャパン

    精密ドライバー

    ワゴジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm ワゴジャパン

    210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)

    ワゴジャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)

    ワゴジャパン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    5日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)3.5/5結線方式MIL/FCN入出力数1対1
  • ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパン

    ワゴ端子台操作用ドライバー

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)酢酸セルロース樹脂商品構成単品
  • プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4C (プッシュインタイプ)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    単線/棒端子付きは、電線を差し込むだけで簡単に結線。 撚線は、一般的なドライバで簡単に結線。
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    ¥84~税込¥92~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式プリント基板操作ボタン有り結線方式スクリューレス
  • サーボアンプMR-JN 三菱電機

    サーボアンプMR-JN

    三菱電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スプリング式基板用端子台 735シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 735シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(80個)ほか
    6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • 210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット ワゴジャパン

    210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット

    ワゴジャパン
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
    トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ

    プリント基板用端子台 ML-250

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数50コネクタD-sub
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数34コネクタMIL
  • フィメールコネクタ端子台 ワゴジャパン

    フィメールコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSF26-739/5-25PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数25コネクタD-sub
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    PM-PW8-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
    用途コモンモジュールピッチ端子:5/3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数8x2
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    PM-PW16-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
    用途コモンモジュールピッチ端子:5/3.5mmピッチ種類端子:ボタン付 (2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数16 x 2
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    IM-DSFUN-739/5-37PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路
    用途1対1回路ピッチ端子:5mmピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数37コネクタD-sub
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステップボックス30 河淳

    ステップボックス30

    河淳
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ABS、スチールピッチ(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300均等耐荷重(kg)10関連部品EL739
  • スルーボックス 河淳

    スルーボックス

    河淳
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷
    商品陳列時に支柱が見えない設計。75 ブロックシリーズと合わせて使えます。
    色透明材質(本体)PCピッチ(mm)75均等耐荷重(kg)各段10
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)
    その他推奨工具:210-719,210-119SB定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30VコネクタHIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
  • PCB端子台 ワゴジャパン

    PCB端子台

    ワゴジャパン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
    段数1定格電圧(V)300
  • コネクタ端子台 PM-32シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ端子台 PM-32シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    6日以内出荷から87日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-04BFT プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-04BFT

    プロトブレンボ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-04BFP プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-04BFP

    プロトブレンボ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-04BFB プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-04BFB

    プロトブレンボ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-05BFB プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-05BFB

    プロトブレンボ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-05BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-05BFP プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-05BFP

    プロトブレンボ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-05BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-03BFT プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-03BFT

    プロトブレンボ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-03BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-05BFT プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 チタン色 CBK-05BFT

    プロトブレンボ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-05BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-03BFP プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ポリッシュ CBK-03BFP

    プロトブレンボ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-03BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
  • オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-03BFB プロトブレンボ

    オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB フランジ六角 ブラック CBK-03BFB

    プロトブレンボ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-03BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
    材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラックタイプボルトヘッド形状:フランジ六角ねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0