100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付 仕切り仕切板:5枚付 アズワン品番65-2134-83
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
ホワイト 質量(g)15000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード) 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408 関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB) 定格内容積(L)約26
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

コードの長さはフックのところで調整でき、コード自体に伸縮性があります。
フック内径(Φmm)28 フック線径(Φmm)7
1本
445 税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145 温度(℃)硬化:6~40 使用温度(℃)可能:10~30 内容量(mL)24 耐熱温度(℃)-50~145 可使時間(分)3~4 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2) 硬度(ショア D)70
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

コントラバス/ウッドベース/アップライトベース用弦。 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。
タイプ3弦A音用
1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷



1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


EA520WB-3用替キャスター 自在キャスター
エスコ品番EA520WB-203 形状自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)50
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103 質量(kg)6.24 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55) 耐荷重(kg)360
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷






ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D 付属品タッピンねじ(5×8)×4本付 材質ステンレス製 バンド幅(mm)50以下 ボール径(Φmm)150以上 許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
959 税込1,055
当日出荷

炊飯ジャー用の専用部品です。
品名炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)パッキン
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,398 税込2,638
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)



メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5574。タイプ:レバータイプ:R3WB。色[カラー]:チタン。材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6。備考:リプレイスメントレバー ブレーキ
用途【旧品番】ZS61-1990 材質アルミニウム:A6061-T6 チタン 備考リプレイスメントレバー ブレーキ タイプレバータイプ:R3WB
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷


1枚
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)



関連キーワード