EA520WB-4用替車輪
ボールベアリング入り
エスコ品番EA520WB-204
質量(kg)1.59
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)35
耐荷重(kg)180
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
フルートW
ライナーC5
全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。
用途手狭な場所での重い荷物の運搬
適合最低地上高:110
寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050
質量(kg)機体:300
タイプ三方ドア一方ダンプ
方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式
最大積載量(kg)400
排気量(mL)エンジン:181
対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm
速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4
燃料タンク容量(L)3.6
始動方式エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800
エンジン型式空冷ガソリン
変速段数F2・R2
1台
¥839,800
税込¥923,780
11日以内出荷
nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。水性用ステンレス仕様です。4L缶用としてお使いください。【nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 の特長】。1.レバーが大きくなり操作が楽になりました。また空気穴も詰まりづらくなりました。2.カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.シャフトが刺さる白い部分にシール材を使用することで、塗料にじみを抑制します。※nax E-CUBE WBは、ミキシングフリーですので、かくはん用の羽、ハンドルは付属していません。※かくはんをご希望の場合は「nax アジテーターカバー X5」をご使用ください。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。nax E-CUBE(イーキューブ) WB 水性カラーベース用アジテーターカバーです。
適合容量(L)4缶
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホワイトボードマーカー 中字
モノタロウ
¥69
税込¥76
線幅(mm)1.8~2.2
線の太さ中字
質量(g)13.5
エコマーク認定認定
材質(軸)再生PET樹脂
グリーン購入法適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)17.7×118.2
商品タイプ交換式本体
エコマーク認定番号18 112 173
繰り返し・詰め替え対応
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マグネットOK!
種類壁掛け・無地
表示内容無地
繰り返し・詰め替え対応
仕様木板ベース付
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)90
仕様クロムフリー
材質鉄
種類ジャックポイントリーマフレキ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状リーマーフレキ
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
材質本体:スチールにクロームメッキ、プレート:アクリル(透明)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×340×1057
質量(kg)約4.1
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
仕様木板ベース付
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.04
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
用途水性、油性用。
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)化繊
主な用途水性用、油性用
毛色白色
2018年トラスコ掲載ページ7 0185
屋根一体型スモークカバー
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
色ベージュ
タイプヨコ型
保護等級IPX3
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクローム
適合ドライバー(+)No.2
適合電動・空気工具グラインダー
種別ホイールブラシ
PVCを利用した馴染み易い加工です。
見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。
また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。
材質PVC
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
スリムなのに抜群の収納力!
使い易い形状の落下防止Dカン付。
ちょっとした小物やストリッパーなどを収納するのに便利です。
用途スリム&小型の腰袋です。
材質(本体)布
幅(mm)220
高さ(mm)150
質量(g)300
タイプ薄型スリム
奥行(mm)95
アズワン品番64-3209-96
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応
材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
仕様木板ベース付
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)12
色クリア
タイプシングル球
1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
材質表面/PET、裏面/マグネットシート
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。
14名分の行動予定を記入できます。マーカーセット付き
材質芯材/再生PE樹脂
種類マグネット掛け・罫線あり
表示内容行動予定
材質(表面)スチールホワイトボード
繰り返し・詰め替え対応
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6776
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)32.5
厚さ(mm)1.5
全長(mm)64
質量(g)24.2
タイプ黒 小
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)6.4
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)3.8
1パック(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ