使用荷重(t)10
適合機種WR10t
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
チューブの寸法変化を内側から防ぎます。
極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。
ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2
材質SUS304
形状インサートリング
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 9方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 44終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 300 V dc軸径 = 1.42 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類リブドロックワッシャ
硬度425-495HV
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
付属品ソケットアダプタ9.5
回転数(min-1[r.p.m])0~800
最大締付トルク(N・m)47.5
商品タイプ本体のみ
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67
ロープ径(Φmm)10
アイ部幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
寸法L(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様Jフック
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
トラスコ品番267-9966
全長(mm)100
最大口開き(mm)14
先端厚さ(mm)8.5
口開き(mm)0~14
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。
材質スプリットレザー
質量(g)339.7
寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン
質量(kg)約11.5
キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
主な適合純正品番7RH-11400-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
低騒音で安定した力強い風を作り出します。
必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環
材質羽根車:アルミ
ファン翼数3
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)400
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)30~45
取手握り玉
ビスピッチ(mm)(フロント)41
バックセット(mm)60
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)7840
アズワン品番65-1862-36
使用荷重(N)1470
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。
仕様携帯ケース付
タイプ圧入用
形状ヘルール
ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使用可能です。目盛付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状レデューサー
用途鉄パーツ 1
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
仕上ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番207-7470
セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)133.7
材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)2.9
質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)109.4
アズワン品番64-8773-85
本体幅(mm)98
1箱(2個)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ