300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89 税込98
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:2●ピッチ:0、4●コード番号:119-0165420 アズワン品番67-4840-13
1個
51,980 税込57,178
13日以内出荷

ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ 動画あり
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。 材質SPCC(板材) 表面処理亜鉛メッキ RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




1パック(7個)
特価
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ付浴室錠。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:ステンレス ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)41
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リンク 表面処理(本体)バレル研磨
1個
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア 付属品ビス2本 適合(フロントマーク)「COW」 材質ステンレス ラッチ径(Φmm)21
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200] 打撃数(min-1[回/分])2000 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.6 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)280×261
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個ほか
1,556 税込1,712
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

WAKI(和気産業)取替用ノブ
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ビス4本・ストライク・鍵5本 適合ALPHA ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)23~43 取手握り玉
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

WAKI(和気産業)間仕切レバー 鍵付
外カギ、内カギ付室内錠。 室内、室外から施錠できます。 デザイン性に優れた室内用レバー錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ビスピッチ(mm)(フロント)42 適合扉厚(mm)30~40 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ビス8本・ストライク・鍵3本 適合GIA
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) ヘアーライン 適合扉厚(mm)23~43 材質(ノブ)ステンレス
1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状長ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 材質(リング)アクリル樹脂 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック3つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。天板を折りたたんでコンパクトに収納できるスリムタイプです。奥行き約24cmで狭小スペースにも置けます。天板を広げると洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。上段のみ位置が2段階調整できます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体15、天板6、ワイヤーラック1つあたり3 本体質量(g)6600 寸法(cm)ワイヤーラックサイズ(約)45.5×16.5×3.5cm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×850 天板寸法(cm)展開時:約45×44、収納時:約45×24 収納時寸法(cm)約45×24×85(天板折りたたみ時サイズ)
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
適合機種TWR-221型 材質本体:スチール 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
1組(3枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)