1,135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備考2~33フクム 部品名称2WS-4WSキリカエクミタテ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 図解NoBSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.1、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.1、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.1、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.1、BSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.1、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.1
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
769,800 税込846,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台7役!交流/直流両用TIG溶接機の経済機。幅広い溶接シーンに適用可能。 パルス溶接による高品質溶接を実現。さらに高品質な仕上がりに。 溶接法の切換はワンタッチ。パルス機能の調整器をコンパクトに内蔵。
定格使用率(%)40 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)26 冷却方式空冷 相数単相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 出力電流範囲(A)(直流)5~300、(交流)20~300 最高無負荷電圧(V)80 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など 材質銅(Cu99.9以上含有)
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に 材質ステンレス(SUS304)
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。 材質ポリアセタール 白色 使用温度範囲(℃)-10~+70 最高使用圧力(MPa)1 主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に 荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa) 特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも! 材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。 -20℃(冷凍状態)の中でもワサビエキスが揮発し、菌の繁殖を抑えます。 塩素吸着剤により、塩素臭をゲルの中に吸着させるので、氷がおいしくなります。 いやな臭いを中和し、強力に消臭します。 植物成分を主成分としておりますので、安心してお使いいただけます。 抗菌加工
用途冷凍室、チルド室専用 成分ワサビエキス(アリルイソチオシアネート) 吸水ポリマー、植物抽出エキス 使用温度(℃)約-20~0 使用範囲約120L以内 消臭剤有効期間約3ケ月(中身が減りませんので、 使用開始日を商品にご記入下さい。) 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0733-1001 TKG品番(2017)6-0650-0501
1個(100g)
669 税込736
当日出荷

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。 取付け方法ステッカー 材質軟質アルミ材ステッカー 幅(mm)225 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)300 質量(g)45
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【SWAGE LINE SWAGE LINE パーツその他】 SWAGE LINE ロゴ ステッカーです(2枚入り)。※ロゴマーク部寸法 30mm×73mm
寸法(mm)35×85
1セット(2枚)
299 税込329
33日以内出荷

工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。 厚さ(mm)0.762 材質/仕上スチール(亜鉛コート処理) バンド幅(mm)9.9
1袋(20個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

備考M1352-000 部品名称4WSセイギヨコントローラ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 図解NoBSA-950シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.17、SSA-アルフア1005VT 計器パネル部品_No.38、SSA-α603 ステアリング切換装置(リア)部品_No.26、SSA-α604MA ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、BSA-650シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.17、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 標準仕様部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.13、SSA-アルフア605V 計器パネル部品_No.38、SSA-V602C 計器パネル-2部品_No.37、SSA-α1004 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、SSA-α603-1 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.17、SSA-α603MA-1 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、SSA-α1003MA-1 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、SSA-アルフア605MA 計器パネル部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.17、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、SSA-α1003 ステアリング切換装置(リア)部品_No.26、SSA-α1003-1 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 計器パネル-2部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.13、SSA-アルフア1005MAT 計器パネル部品_No.38、SSA-α604 ステアリング切換装置(リア)部品_No.24、SSA-V602C-DX 計器パネル-2部品_No.26
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)4WSコントローラ
部品名称4WSコントローラ 関連資料(1.04MB) 図解NoSSA-V1021CL 計器パネル・サイドコンソール部品_No.50
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷



1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に 材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)SUS316L研磨仕上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途ナット位置固定用 ねじサイズM4 適合フレームM4フレーム セット内容NSMS-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ) 材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304 質量(g)2.5 表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119 税込131
5日以内出荷

ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
1袋(5束)
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

1セット(2枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)4WS標準台車
前後の車輪が連動して動くことによって、小半径の回転を実現。 連結して使用した際に、連結した台車がすべて同じ軌道で回転するため、通路スペースを削減。 連結からはずすと、前が固定、後ろが自在の台車となり手押し台車としての使い勝手も確保。
寸法(mm)710×1200×270(H)(手押し部高さ:1060mm) 旋回半径(mm)R750 走行速度(km/h)10以下
1個
227,841 税込250,625
22日以内出荷

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。ケースから取り出すだけで”カンタン”自動接続。2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、スマートフォンなどと自動で接続が行われます。ケースの充電はmicro-Bポート。
適合機種(2021年11月現在)【iPhone】iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone SE (2nd generation) , iPhone 11 pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone11 , iPhone Xs , iPhone XS Max , iPhoe XR , iPhoneX , iPhone 8、【ドコモ】SO-51B(Xperia 1 III) , SO-52B (Xperia 10 III) , SO-41B (Xperia Ace II) , SH-51B (AQUOS R6) , SH-53A(AQUOS sense5G) , SH-41A(AQUOS sense4) , SH-51A (AQUOS R5G) , F-52A(arrows NX9), SC-53B(Galaxy A52 5G)、【au】SOG03(Xperia 1 III) , SHG03(AQUOS sense5G) , SCG09(Galaxy S21 5G) , SCG10(Galaxy S21+ 5G) , SCG08 (Galaxy A32 5G) , KYG01(TORQUE 5G) , OPG02(OPPO A54 5G) , XIG02(Redmi Note 10 JE)、【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Xperia 1 III , Xperia 5 II , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , Redmi Note 9T , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno3 5G セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to micro-B充電ケーブル(データ通信はできません)、イヤーパッド:S、M、L(Mは製品に装着済み) 質量(g)本体:1個4、充電ケース:30 入力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体一個30、充電ケース300 無線通信方式Bluetooth ver5.1 動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事) 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用 電動機乾式水中形誘導電動機 保護装置オートカット 絶縁階級E種 構造(羽根車)過流羽根 材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り 材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り 極数(P)2
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

関連キーワード