カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • バイク部品(9)
  • 家電(5)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「xs2f」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) omron(オムロン)

    Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)

    omron(オムロン)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XS3シリーズ
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(133件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
    備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • 丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用防水カバー XS2

    omron(オムロン)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    この防水カバーを用いると保護構造I67を保つことができます。
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コネクタ両側コネクタ金メッキ(μm)-
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
  • 丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)Y型ジョイントプラグ/ソケット XS2

    omron(オムロン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ 組込式コネクタ XS5C

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    タイプソケット使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC250定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
  • オイルフィルター Oリング S 16518-45000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 16518-45000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
  • 丸型防水コネクタ(M12)緩み防止Cリング XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)緩み防止Cリング XS2

    omron(オムロン)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    適合形XS2F/H/W材質(本体)POM
  • 丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)用ダストカバー XS2

    omron(オムロン)
    73税込80
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    このダストカバーは防塵用です。保護構造IP67の性能はありません。 コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込んでください。
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 適合コネクタ付ケーブル omron(オムロン)

    適合コネクタ付ケーブル

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • 非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • 非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。
    ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 2m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 2m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to LC OM4 2 Fibers 2m Cable。
    ケーブル長(m)2
  • Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    光ファイバーケーブル。 Premier Flex SN to SN OM4 2 Fibers 2m Cable。
    ケーブル長(m)2
  • アイピースアダプター Nikon(ニコン)

    アイピースアダプター

    Nikon(ニコン)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    マグニファイヤーDG-2を該当カメラの接眼部に取り付ける時に使用。アダプターリングと取り外し用工具とのセット品です。
    対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5、F4、F3HP、F3T、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D、F-801S、F-801、E2、E2s、E3、E3s
  • フッ素コートツキファインダーアイピース Nikon(ニコン)

    フッ素コートツキファインダーアイピース

    Nikon(ニコン)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    アイピースのレンズ両面に、ニコン独自のフッ素コートを採用。 汚れ(埃、水滴、油、泥)が付着しにくく、付着しても簡単に拭き取れます。 脱落防止機能に対応。
    対応機種【一眼レフカメラ】D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D1、F6、F5
  • リモートコード Nikon(ニコン)

    リモートコード

    Nikon(ニコン)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)
    ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
  • マグニファイア Nikon(ニコン)

    マグニファイア

    Nikon(ニコン)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
    適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R

    omron(オムロン)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から108日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    61日以内出荷から115日以内出荷
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    7,698税込8,468
    1個
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • Valve Stem Seals Kit ATHENA(アテナ)

    Valve Stem Seals Kit

    ATHENA(アテナ)
    4,798税込5,278
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応