36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
599 税込659
当日出荷

XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
769 税込846
当日出荷

変換コネクタ
仕様●XT60(オス)⇔XT90(メス)変換 アズワン品番67-6610-66
1本
769 税込846
8日以内出荷

種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 1.5m
エコ商品
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
欠品中

EcoFlow(エコフロー)ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
エコ商品
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3 ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット) コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続) 寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月 防塵防水性能IP68
1箱
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LiHV対応&日本語表示ディスプレイ。初めてのホビー用充電器に。 Li系もNi系もおまかせ!ホビー用ほぼ全ての種類のバッテリーに対応! 複数種類のバッテリーをお持ちの人も、これ1台でほぼすべての充放電が可能に!小さなボディからは想像がつかないほど、GMA465はたくさんの機能と性能を備えています。 高機能をコンパクトに凝縮!手の平サイズの先進充電器。 11×11cmのコンパクトな筐体にACアダプターを内蔵。外部にアダプターを必要とせず、スッキリとしたピット配置を可能に。最大65Wのハイパワーがマルチセル・大容量のバッテリーもパワフルに充電します。 安全性を高めた接続ポート。XT60採用で逆接を防止。 主要な接続ポートを前面に配し、端子部の接続状況を即座に視認可能。メインとなるバッテリー接続部にはXT60コネクタを採用。扱いやすさを向上させるとともに、不意の逆接を効果的に防ぎます。 安定した動作を支える感応型クーリングファン。 本体内部で発生する熱を排し、安定した動作を支えるクーリングファンを内蔵。作動制御を温度感応式とすることで必要なタイミングでのみファンが作動。無駄な作動と音を極力抑制し、効率よく冷却します。 さらに緻密に。小数点3桁まで電圧を検知。 一歩進んだ電圧管理を実現する高精度電圧計を採用。小数点以下3桁までの電圧を検知・表示し、これまで以上に正確なコンディションの把握が可能となり、レース用バッテリーの選別にも有用です。 LiPoもNiMHも!RC用バッテリーの充電はこれ1台! RC・ホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応。AC充電器の決定版! 手のひらサイズのコンパクトなボディに最大6A(65W)のパワー! バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電! 逆接保護回路、温度カットなど多くのセーフティ機能を搭載!
仕様●内容物:GMA465 AC Charger本体、AC入力ケーブル、タミヤタイプ コネクタ、日本語取扱説明書●入力電圧:AC100-240V●操作部:4ボタン●LCD表示:2行×16文字 ブルーバックライト●本体サイズ:118×115×45(mm)●重量:315g●デルタピーク設定幅:NiMH/NiCD 3-15mV/cell●カット温度設定範囲:20-80℃●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●セーフティタイマー:1-120分、OFF●対応バッテリー●▼NiMH/NiCD:6-8Cells●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:2-4S●▼PB:3-6Cells●充電電流:0.1-6.0A(最大65W)●放電電流:0.1-2.0A(10W)●メモリー機能:最大10メモリー●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell アズワン品番67-6611-51
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵 アズワン品番67-6611-17
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
用途2次電池充電
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど 材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分) 定格電圧(V)300 定格電流(A)5~60 プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm) コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60) ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く) 防水性IP67相当(MC4接続部) 動作温度範囲(℃)-20~90
1式
1,798 税込1,978
6日以内出荷

『NEW TogoPower MASTER 200W ソーラーパネル 太陽光パネル』には、DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されます。ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいので収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。 仕様単結晶セル セット内容Master 200Wソーラーパネル本体、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、USB-A(本体に搭載)、USB-C(本体に搭載)、取扱説明書、保証カード、感謝カード 寸法(mm)(展開時)2290×605×25 ポート数出力:3 (アンダーソンポート x 1、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x1) 出力DC18V/11.12A 最大・USB-A(QC3.0):5V3A/9V2.5A/12V2A 最大・USB-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A 最大 定格出力(W)200 収納寸法(mm)540×605×60
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷

『TogoPower 折り畳み式 ソーラーパネル』のソーラーパネルは効率的な単結晶セルパネルで作られて、セルが規則正しく並んでいるため電力ロスが少なくて優れた性能が備えます。可視光透過率が高くETFE フイルムで、転換効率は一般的な太陽パネルより30%以上向上させて最大25%に達します。より高い出力電力を提供して充電時間をさらに短縮します。DC5521、DC5525、DC7909、XT60、アンダーソンなど5種類のコネクタ付きが同梱されており、ポータブル電源だけではなく、市販のほとんどのポータブル電源へ充電できます。規則正しく並んでいる単結晶セル高い出力転換率が持ち、1000wの大容量ポータブル電源では約9-12時間でフル充電ができます。ポータブル電源と組み合わせて地震や台風など災害時に非常用電源としても大活躍です。ソーラー充電器として、QC3.0(USBポート)およびType-Cポート(最大20V 3A)から2台のデバイスを同時充電可能です。Type-Cポートは5V4.5A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3Aまで、最大60Wの高出力でPD対応のPCデバイスへ急速充電ができます。スマホ、モバイルバッテリー、タブレット、ラップトップ、GPS、デジタルカメラなど様々な設備に急速充電できます。ソーラーパネルは光透過率が高くのETFEフイルムを採用しております。他のPETフイルムに比べて塗膜厚が厚く、耐熱や耐久性などに優れます。長く日光に当ても高温を恐れず、燃焼や爆発の危険がありません。防水機能はIP65防水等級となっており、通常の小雨や小雪にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。約4キロの軽量で折りたたみ式なので、片手でも持ち運びやすいで収納場所もとりません。太陽は時間経過と共に動くため定時的にパネルの向きを変えるとより効率的に発電できます。
用途停電時での電力供給に。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小※サイズを実現した100Wソーラーパネル:MC4出力ポート搭載かつスタンド付きの出力100W以上のソーラーパネルにおいて、世界最小サイズを実現。折りたたみ時に1/3以下のA3コピー用紙サイズまで省サイズ化するため、持ち運びに便利です。(※2024年9月Anker調べ ) 。今までにない持ち運びやすさ:ベストセラーモデル「Anker Solix PS100 Portable Solar Panel」から約25%軽量化し、約1.1kg軽くなりました。さらに、本製品はハンドルにゴム素材を採用しているため、手への負担も軽減します。太陽光から最大100Wを発電:高効率な単結晶パネルを採用し、小型軽量のコンパクトサイズながら最大100Wの発電性能を備えます。本製品ではソーラーパネル1枚でAnker Solix C1000 Portable Power Stationを最短12時間での満充電が可能です。 ※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化するため、時間は異なる場合があります。厳しい防塵防水テストに合格しIP67を取得:IEC(国際電気標準会議)が定める厳しいテスト基準をクリアし、電子機器の防塵防水性能を示すIP規格を取得しています。IP67レベルに対応しているため、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要はありません。
セット内容Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、XT-60 & DC7909コネクタ、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(kg)約 3.5 グレー 定格電力(W)100 定格電圧(V)16.8 最大出力(W)100 定格電流(A)5.95 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能IP67 折りたたみ寸法(cm)約 27.7×35.5×6.5 使用時寸法(cm)約 71.0×118.0×2.3
1個
31,727 税込34,900
当日出荷

最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載! 最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器 LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応 DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能 日本語(カタカナ)表示でカンタン操作 タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載 別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cell アズワン品番67-6610-42
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

TogoPowerソーラーパネル 200W
エコ商品
定格出力200Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)2410×535×25、(収納時)600×535×60 質量(kg)7.3 タイプ単結晶セル×2pcs ポート数3 (アンダーソンポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/11.12A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
65,980 税込72,578
6日以内出荷

TogoPowerソーラーパネル 120W
エコ商品
定格出力120Wのソーラーパネル。太陽光パネルの表面は防水機能はIP65防水等級となっており、通常の雨や風にはIP65規格(電気機械器具の保護等級)に適合しています。 ソーラー充電器として、QC3.0USBポートおよびType-Cポート(最大15V 4.5A)から2台のデバイスを同時充電可能です。 折り畳み式、薄くて軽いので持ち運びも楽々。
仕様太陽光転化率:21.5%-23.5% 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×DC7909コネクタ付き(1.5m)(本体に搭載)、1×DC7909プラグ変換コネクタ(1.5m) (DC7909 to DC5525+DC5521+アンダーソンコネクタ+XT60)、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)(展開時)1615×520×25、(収納時)520×380×55 質量(kg)4.6 タイプ単結晶セル×4pcs ポート数3 (DCポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート ×1) 出力DC18V/6.67A MaxUSB-A:max 24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)USB-C:最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力(W)120 RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)‐20-65
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セット
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 パネル2枚 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 4枚セット
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 パネル4枚 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

万が一のときも、電力が途絶えない安心感。太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。停電時の防災用品として活用できます。表・裏の両面でより多くの太陽光を得て、効率良く発電可能。エレコムのポータブル電源はもちろん、ポータブル電源と組み合わせて使用することでスマートフォンやノートパソコンへも充電できます。
用途太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。ソーラーパネルの面に太陽光が当たるように設置し、充電するポータブル電源とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 。最大100Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用できます。 。ポータブル電源と組み合わせて使用することで、スマートフォンやノートパソコンへの充電のほか、LEDライトやラジオへの給電もできるため、万が一の停電の際も安全を確保しながら行動できます。 。本製品は、メーカーポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBKに対応しています。 ※2024年8月時点 。高効率変換の両面受光型単結晶シリコンセルを採用。従来の片面のみで受光するソーラーパネルより多くの電力を得ることができ、効率良く発電できます。 。※太陽光の強さにより充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって必要な出力が得られない場合があります。 。同梱のXT60 - DC丸PINケーブルを接続することで、エレコムのポータブル電源を充電できます。 。日中にポータブル電源と接続して蓄電しておくことで、夜間や室内でもポータブル電源を使用してさまざまな機器へ給電できます。 。※本製品にポータブル電源は付属しておりません。蓄電を行いたい場合は別途対応するポータブル電源をご用意ください。 。太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。 。持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。 。収納袋を付属していますので、本製品を保管する際や、持ち運びを行う際に便利です。 。2枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。 。XT60 - DC丸PINケーブルを付属しています。 。※他社製ポータブル電源との動作確認は行っておりません。 付属品XT60 - DC7909丸PINケーブル(約1m)、XT60 - DC5521丸PINケーブル(約1m)、収納袋、取扱説明書 材質【持ち手部分】PC+ABS【ソーラーパネル部分】ガラス繊維強化型 PTFE+PET 質量(kg)約4.1 ネイビー 備考※上記は、ポータブル電源をゼロから満充電にするまでにかかる時間の計算値です。機器の状態や設置方法・設置場所の環境により充電時間は変動します。 枚数【ソーラーパネル】2 使用温度(℃)0~40 コネクタ形状(電源出力側)XT60ポート 定格出力電流(A)5.45 ※設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】573×772×36【展開時】1156×772×18 対応機種【ポータブル電源】DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBK ※2024年8月時点 保存温度(℃)-20~70 充電時間【ポータブル電源 DE-P03BK】約8.8時間【DE-PS200PEBK】約2.7時間【DE-PS500PBK】約6.2時間【DE-PS500PEBK】約6.2時間【DE-PS1200PBK】約20.4時間【DE-PS1200PEBK】約20.4時間【DE-PS2500PBK】約32.2時間【DE-PS2500PEBK】約32.2時間 変換効率(%)【ソーラーパネル】最大23(※両面で最大30) 保証期間1年間 定格出力電力(W)100 ソーラーパネル種類両面受光型単結晶シリコンセル 定格出力電圧(V)18.45 発電力(W)【ソーラーパネル】最大100
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

TogoPowerソーラーパネル 200W
エコ商品
最大出力200WのMasterシリーズソーラーパネル※Togopower、ADVANCEシリーズのポータブル電源でもお使いいただけます。
仕様(セル)単結晶セル×4pcs、(太陽光転化率)21.5-23.5(%) 付属品本体、1×USB-A, 1×USB-C(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付きケーブル(1.5m)(本体に搭載)、1×アンダーソンコネクタ付き(1.5m)(DC7909+DC5525+DC5521+XT60)、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開時)2290×605×25、(収納時)540×605×60 質量(kg)6.9 出力(USB-A QC3.0)max24W(5V3A/9V2.5A/12V2A)、(USB-C)最大PD45W ( 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A) 定格出力200W 保証期間12ヶ月 定格出力電圧(DC V)18V/11.12AMax RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)-20~65 出力ポート3(アンダ-ソンポ-ト×1、USB-Cポ-ト×1、USB-Aポ-ト×1)
1枚
65,273 税込71,800
6日以内出荷