76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

阪上製作所RNYパッキン
エコ商品
材質RN922 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式外部制御直動式 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

阪上製作所RGYパッキン
エコ商品
材質RN923 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TRUSCO養生ブルーマット
エコ商品
1mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った薄手養生材のブルーマットです。従来の養生シート(2mm厚)よりも軽くコンパクトで持ち運びに便利です。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。建築現場の床養生や梱包資材としての用途に適しています。
用途建築現場の床養生として。引越作業時の床や壁の養生として。 トラスコ品番666-4561 材質クッション部分(白):ポリエチレン(PE)、フィルム部分(青):ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)1 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,873 税込3,160
当日出荷

阪上製作所(T)SNYパッキン
エコ商品
材質RN809 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

阪上製作所(T)SGYパッキン
エコ商品
材質RN812 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用横型連結ソケット
エコ商品
表面実装用ソケットの横型タイプです。 相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。 1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。
材質ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ピン径(Φmm)0.3~0.45 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上 挿入力(g)30以上(1ピン当り) 抜去力(g)30以上(1ピン当り)
1袋(10個)
699 税込769
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)



上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 10Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.92 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷



32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 31.75mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

上面調整3296Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
仕様最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

BOURNS3059Y-1-102LF
エコ商品
仕様ターン数:22 長さ(mm)31.75 幅(mm)4.83 高さ(mm)8 定格電力(W)1 定格電圧(V)400 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-55~150 調整方式水平調整 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

イスカルカットグリップ チップ GDPY
エコ商品
高精度研削仕様です。
用途重切削外径溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
53,980 税込59,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = PCピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 300 V長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 25。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = 3299。終端スタイル = PCピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。最大定格電圧 = 300 V。長さ = 9.53mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。 材質帯電防止PE 厚さ(mm)0.1 スカイ 表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電容量 = 1nF。電圧 = 500V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 9mm。奥行き = 5mm。高さ = 12mm。寸法 = 9 (Dia.) x 5mm。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = スルーホール実装℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y1セラミックディスクVY1シリーズ. このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。. 特長. - IEC 60384-14 第 4 版に準拠 - 高い信頼性 - 縦向き(インライン)のキンクまたはストレートリード ・単層 AC ディスク安全コンデンサ. 塗布. -X1 、 Y1 、 IEC60384-14.4 準拠 - 回線をまたいで - ラインバイパス - アンテナカップリング. 承認. IEC60384-14.4 UL60384-14 DIN EN60384-14 CSA E60384-1 : 03 、 CSA E60384-14 : 09CQC11-471112-2009
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
7日以内出荷


1袋(10個)ほか
259 税込285
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 コンセント個数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ有無あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)