227件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール 材質(本体)スチール タイプ中皿なし
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906 種別ピストン・ロッドシール両用 タイプ油圧用
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ベストココンパクトタオル掛け
エコ商品
省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け 干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい 支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ 組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂 寸法(mm)約515×300×595 ライトグレー 質量(g)約900 耐荷重(kg)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
359 税込395
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。内部で工具が盛り上ってもフタが凸状になっているのでらくらくフタが閉まる便利な設計です。
材質スチール 高さ外寸(mm)123.0 外寸法・奥行(mm)164 外寸法・間口(mm)304 有効内寸法・間口(mm)276 有効内寸法・奥行(mm)136 有効内寸法・高さ(mm)70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




1箱(100個)ほか
24,980 税込27,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(1個)
58 税込64
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様UL、C-UL (AQY22シリーズ以外). AQYシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 低オン抵抗 - AQY22シリーズ 寸法(mm)4.4×4.3×2.1 取付方式表面実装 接点構成SPST 最大負荷電流(A)0.12 スイッチング方式AC/DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージSOP 最小負荷電流(mA)120 最大ターンオン時間3ms 出力装置PhotoMOS 最小電圧制御(V)1.5 最大負荷電圧(V)350 最小負荷電圧(V)0 電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
199 税込219
5日以内出荷

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC 厚さt(mm)1.5
1袋(30個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイワークKPUグルービー
ニット素材をKPUで補強し、強度と安定感を高めています。履き口にスパンデックスを使用しているので、足当たりが柔らかくフィット感抜群です。視認性を確保するために、反射素材を各所に使用しています。
材質ポリエステル・KPU・EVA・合成ゴム 形状ローカット 材質(先芯)鉄製 甲被タイプ紐タイプ
1足
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷





1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1箱(100個)ほか
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)