カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 住設機器(25)
  • トラック純正部品(22)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(13)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ylp」の検索結果

関連キーワード
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)YLPシリーズJST(日本圧着端子製造)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL JST(日本圧着端子製造)JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YLJST(日本圧着端子製造)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)YLコネクタ用ハウジング プラグJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1パック(500個)
当日出荷から5日以内出荷
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)ネグロス電工(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
照明渡りコード アイリスオーヤマ照明渡りコードアイリスオーヤマ
799税込879
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ナイロン66
LED4灯ペンダントライト オーム電機LED4灯ペンダントライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
マルチコンパクト 照明渡りコード アイリスオーヤママルチコンパクト 照明渡りコードアイリスオーヤマ
469税込516
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
取扱説明書(5.65MB)
ガーニッシュ(L),フロント サイド MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L),フロント サイドMAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ(L),リヤー サイド MAZDA(マツダ)ガーニッシュ(L),リヤー サイドMAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 木製アングルPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ関連資料(0.75MB)
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 5-15R/20R×6シュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (5-15R/20R×6)
質量(kg)0.9パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント6 NEMA 5-20R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-30R×3シュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-30R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3シュナイダーエレクトリック
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-30R×3シュナイダーエレクトリック
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-30R
カッティングフィルム インクジェット用 グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム インクジェット用グラフテック(GRAPHTEC)
699税込769
1個(8枚)
5日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能なカッティングフィルム。
寸法(mm)216×279ホワイト対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷使用場所屋内
(AJSSY)ランプ アッシー ニッサン(AJSSY)ランプ アッシーニッサン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L5-20R×3シュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)
質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L5-20R
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L14-30R×2シュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L14-30R×23)
質量(kg)1.1パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント2 NEMA L14-30R
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズINAX(LIXIL)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。
仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓タイプ開き
化粧台 オフトシリーズ LIXIL化粧台 オフトシリーズLIXIL
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。
化粧台 オフトフィットシリーズ LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズLIXIL
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルです。
水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓
アプリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)アプリケーションソフトウェアIDEC(和泉電気)
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
洗面化粧台 K1シリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 K1シリーズINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
水冷チューブ RackCDU 4Uラックマウント -1次冷却水設備間 1.25インチ口径/1.5m長 富士通水冷チューブ RackCDU 4Uラックマウント -1次冷却水設備間 1.25インチ口径/1.5m長富士通
269,800税込296,780
1個
13日以内出荷
水冷RackCDU(4Uラックマウント)と1次冷却水設備間(1.25インチ口径/1.5m長)を接続する水冷チューブ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-46
リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL)リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。
タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)種類(排水栓)ポップアップ排水栓間口(mm)600
CKG1A63-5 SMCCKG1A63-5SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKG1A40-5 SMCCKG1A40-5SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKG1A40-7 SMCCKG1A40-7SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKG1A40-1 SMCCKG1A40-1SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 J1シリーズINAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
容量(L)洗面器:11排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
CKG1A63-7 SMCCKG1A63-7SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKG1A50-2 SMCCKG1A50-2SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CKG1A50-5 SMCCKG1A50-5SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CK Series(CKG1A50-40YL) SMCCK Series(CKG1A50-40YL)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)40
CKG1A40-1 SMCCKG1A40-1SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア 丸型ビーズクッション 【Chammy -チャミー-】ホームテイスト
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
表面柄と側面柄2タイプのデザインが選べる大人かわいい丸型ビーズクッション! ダイヤモンドキルトを施し、エレガントに仕上げております! テレビや読書を楽しむ時のフロアクッションとしてもお使い頂けます! 取っ手付きなので、持ち運びもしやすく便利です!
材質【中材】 極小ビーズ、【素材】ポリエステル
クランプシリンダ (CKP1B63-~) SMCクランプシリンダ (CKP1B63-~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。