655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5 寸法B(mm)15
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)2×4サポート フック
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。 トラスコ品番224-9089 材質スチール 無地 品番24F1-Z タイプフック 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)1 長さL2(mm)86 幅W(mm)18 長さL1(mm)64 アズワン品番65-1933-89
1個
259 税込285
翌々日出荷

扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロームメッキ
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質スチール・クロムメッキ
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。 帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質 板厚(mm)2 仕上ニッケルクローム
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。 材質 厚さ(mm)2 タイプZ型
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。 寸法L(mm)75 寸法d(mm)3.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)30 寸法B(mm)30 厚さ(mm)1.6 材質スチール 吊下荷重N(kgf)29.4(3)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)319 奥行(mm)319
1個
799 税込879
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法d(mm)9 使用荷重(kg)70 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)34
1個
659 税込725
当日出荷

刃渡り全体にかけてのアールが軽く挽け、食い込みも良くします。ゼットソーシリーズの柄が使用できます。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性・耐久性に優れています。替刃の着脱はフック式のため、簡単に速く行えます。独自のR刃特殊目立てで、切断に必要な部分にだけ鋸刃が接する形状の為、挽き心地が軽いと人気です。
用途木材の横挽き用ノコギリの替刃。 材質刃:SK5 ピッチ(mm)2.15 刃長(mm)300 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅 安全荷重(kg)5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーA
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:45 許容荷重(kg)10 質量(g)20.5 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
449 税込494
当日出荷

「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qフックランナー
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:46 許容荷重(kg)8 質量(g)17.9 適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
329 税込362
当日出荷

ネグロス電工フックボルト
適合(カバークランプ)SD-CVCS□、Z-CVCS□、S-CVCS□ 材質ステンレス鋼 質量(kg)0.06 ラック幅(mm)200~800
1セット
759 税込835
3日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーS
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:46 許容荷重(kg)12 質量(g)31.4 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
489 税込538
6日以内出荷

鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のベアリング入りのランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)ベアリング入り 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:45 許容荷重(kg)20 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
769 税込846
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)GIVI Z9837R フック 28765
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28765。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)201 適合品番レール:Z-40・ST-40 取付長(mm)9~24
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)241 適合品番レール:Z-40・ST-40 取付長(mm)9~24
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)197 適合品番レール:Z-30・ST-30 取付長(mm)9~24
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)157 適合品番レール:Z-30・ST-30 取付長(mm)9~24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の1輪落下防止機能付タイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)1輪落下防止機能付 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:51 質量(g)227 タイプ両開き用 適合品番レール:Z-40・ST-40
1組
2,898 税込3,188
6日以内出荷

両開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナータイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)2輪 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:52 質量(g)183.7 タイプ両開き用 適合品番レール:Z-40・ST-40
1組
2,998 税込3,298
6日以内出荷

H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)185 適合品番レール:Z-30・ST-30 取付長(mm)3~16
1個
849 税込934
6日以内出荷

H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)146 適合品番レール:Z-30・ST-30 取付長(mm)3~16
1個
849 税込934
6日以内出荷

柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm)30×50×32×1.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
88 税込97
当日出荷

H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)229 適合品番レール:Z-40・ST-40 取付長(mm)3~16
1個
879 税込967
6日以内出荷

H形鋼などに取付ける時に使用します。ブラケットの向きを90度変更可能です。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)190 適合品番レール:Z-40・ST-40 取付長(mm)3~16
1個
879 税込967
6日以内出荷

重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重40kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など 材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(mm)ランナー環下:46 レール:シルバー 許容荷重(kg)ランナー:8 タイプブラケット:天井付シングル 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:30×20 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナータイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)2輪 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:52 質量(g)94.3 タイプ片開き用 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

片開き用のフック付きマグネットランナー部材です。鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の1輪落下防止機能付タイプ。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)1輪落下防止機能付 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:51 質量(g)116.6 タイプ片開き用 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

リアブレーキペダルとブレーキスイッチを連結させる、ユニクロメッキ仕上げのスプリング&フック。さらに抜け止め用のステンレス製ワリピンまでをセットし、1台分でのデリバリー。
1セット
1,498 税込1,648
7日以内出荷