アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。
アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。
スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。
棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)
JIS規格Z3211 E4340
伸び(%)26
引張強度(MPa)450
化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%
耐圧力(MPa)380
吸収エネルギー(J)100
RoHS指令(10物質対応)対応
機能耐油
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)41.5(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)900(26cm)
靴タイプ長靴
トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。
成分混合溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
収縮性がなく見た目通りに硬化、仕上げパテは1回で終了。
接着力に優れたエポキシ系接着剤を採用、密着性に優れ亜鉛鋼板・アルミにも使用可。
水分を引き込まず、パテ裏面の錆の発生がない。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ミーティングの生産性・チームの機動力を高めるマルチOS対応投影システム。
本製品は、中小会議室・ハドルルーム向けのワイヤレスプレゼンテーション投影システムです。
本製品のワイヤレス伝送機能により、プロジェクタやディスプレイへの接続や切替えの煩わしさを解決すると共に煩雑なケーブル管理・会議コストの削減を実現します。
アズワン品番65-2326-95
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
クッション性、耐久性を兼ね備えた彩り豊かなサンダルです。
仕様【デザイナー】ロコ・サトシ
材質PVC
靴タイプサンダル
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
シールや密封を簡単に行うことができるクリップシーラーです。20センチ幅のシールが可能です。
クリップの取っ手を握って口を開け袋を挟み、ランプが消えるまでボタンを押すだけの簡単シーラーです。
手作りお菓子等のラッピングや、多量の食材小分け時の密封、開封後の乾物の長期保存などに最適です。
交換用テフロンテープ:5095、交換用ヒーター:5172
寸法(mm)42×255×H71
質量(g)約205
電圧(V)100
消費電力(W)200
1台(1台)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
アルコールより高い除菌力。臭いをスピード分解。高い安全性
仕様次亜塩素酸濃度:220ppm
成分微弱酸性水溶液
容量(mL)1000
pH値pH6.0±0.5
アズワン品番67-8033-68
原材料次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸・水
製造方法多段式混合中和希釈技術<特許技術>
使用期限製造より12ヶ月
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
交換用ヒーター クリップシーラーZ-1用
対応クリップシーラー
アズワン品番67-8104-20
1本
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
ガス抜きキャップ採用
弱接着型、はってはがせる
シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。
種別Z-1
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン
トラスコ品番447-5011
使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる
主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色ブラック
適合シリーズグランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
セット内容ストリームSハンドル用DNシリンダー(上)1個、ストリームSハンドル用DNシリンダー(下)1個、勝手口用シリンダー(上下)2、オーナーキー1本、子鍵4本、コンスキー3本
色シルバー
適合シリーズA4、FG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、サーモスⅡH、サーモスⅡS、サーモスL、サーモスX、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色ゴールド
適合シリーズグランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
内外装の壁・床のタイル張り及び下地調整の用途に使用できます。
保水性に優れ、コテ切れ・コテ伸びも良好です。
適度の粘性により、張り付け後のタイルのズレがありません。
練り置き時間及びオープンタイムに幅があり、作業性が良好です。
用途一般建築物の内外装
下地調整 3~10mm厚
外装タイル張付
外装タイルの下地調整
厚さ(mm)3~10
種類カチオン系ポリマーセメント
JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
使用量<下地調整>約5.7kg/m2、約5.3m2(約3mm厚)、単位容積質量:約1.9kg/L、練り上り容量:約16L<タイル張り>約7.6kg/m2、約4.0m2(約4mm厚)
危険物の類別非危険物
希釈液清水
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(25kg)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
色シルバー
適合シリーズグランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズグランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色ブラック系
適合シリーズグランデル2、サーモスⅡH、サーモスL、サーモスX、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、デュオ、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸FG-H、防火戸FG-L
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。
ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
色シルバー
適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、ガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色ブラック
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。
質量(kg)120
タンク容量(L)清水33、回収33
動力源バッテリー24V
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923
洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
色シルバー
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色ブラック系
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色ブラック系
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、ガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
色シルバー
適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、ガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ