35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン急冷剤
エコ商品
特定不活性ガスを使用した環境に優しい急冷剤 ノンフロンでGWP(地球温暖化係数)1未満、ODP(オゾン層破壊係数)0の環境に配慮した急冷剤です。 扱いやすいトリガーノズルを採用。電子部品の温度変化による不良の発見や性能変化のチェックに。
付属品エクステンションノズル付(内径0.97mmΦ1本/長さ100mm) 容量(g)440(370mL) ガスの種類特定不活性 使用ガスHFO-1234ze(100%) アズワン品番64-5106-70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
36日以内出荷

カーメイト灰皿 アクティブライフ
エコ商品
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿 質量(g)231 充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間8時間(満充電時)
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途すり傷などの細い傷の補修にお使いください。
1セット(2本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1箱
6,898 税込7,588
13日以内出荷

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
8,498 税込9,348
当日出荷



1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 種類表示灯 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム ボタン色 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~+80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付) 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式小フランジ取付 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

MDBB32-286Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-286Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)286 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷


CDM2B40-286Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-286Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)286 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-286Z SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MDBL32-286Z-M9BW MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-286Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)286 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-286Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)286 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2B32-286AZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-286AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)286 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
9,798 税込10,778
18日以内出荷


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ)
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ単体タイプ(1連) 材質ステンレス/樹脂 ベースパイプクランプ 取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能) 取付360度調節可能(ギア) 内径(mm)(ホルダー)41
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オプションソケット
新型のSUSロッドホルダーと組み合わせることで、SUSロッドホルダーのボトム側面につりピタシリーズのアタッチメントを追加することが可能なオプションパーツです。
材質ステンレス 適合【ロッドホルダー】20Z0285/20Z0286、【アタッチメント】つりピタシリーズ(レール用アタッチメントは除く)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷




長さ(mm)31.19 幅(mm)12.93 極数15 深さ(mm)11.15 材質(ハウジング)亜鉛メッキ鋼 材質(コンタクト)銅合金mm RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号M24308 / 2-286Z 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ【Dコネクタ】高密度D-Sub 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様W2804、3004のダクトは2分割になります 幅(mm)2800 質量(kg)124 高さ(mm)720 奥行(mm)1600 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1枚
399,800 税込439,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様W2804、3004のダクトは2分割になります 幅(mm)2800 質量(kg)122 高さ(mm)720 奥行(mm)1600 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1枚
329,800 税込362,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様W2804、3004の幕板は2分割になります 幅(mm)2800 質量(kg)61 高さ(mm)720 奥行(mm)630 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1枚
219,800 税込241,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MY1B25-2286Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2286Z) SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
24日以内出荷

MY1B25-2286LZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2286LZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)2286 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 ポートねじの種類(-) Rc 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
98,980 税込108,878
24日以内出荷