スイッチ穴加工済みハンドル&スペーサーリング_※サイドキャップは内径18mm用が別途必要
仕様Z900RS_ノーマル比、25mmダウン、30mmフォワード
適合ブレース:SSサイズ
適合車種Z900RS(18 ZR900C)
付属 クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
用途Z900RS(18-)
付属品クラッチケーブル
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可
仕様スイッチ穴加工済み
材質スチール製
色クロームメッキ
内径(Φmm)(グリップ部)18
外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2
仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ
適合車種Z900RS(18 ZR900C)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ハンドルブラケット、フォーククランプは別体構造になっており、様々なライディングスタイルに合わせてハンドル位置の設定が可能です。
日常使用のストリートHiポジションから、サーキット走行のレーシングLowポジション、組み合わせで4通りのポジションを選択できます。
ボルトも1本ずつ切削を施したテーパーボルトを採用し、ワンランク上の質感を演出します。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm
仕様取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み
付属品バーハンドルKIT
適合ブレース:SSサイズ
ハンドル径(Φmm)(外径)22.2、(内径)18
適合車種Z900RS(18 ZR900C)
付属 クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
用途Z900RS(18-)
付属品クラッチケーブル
2018年東京モーターサイクルショーで発表したZ900RSステムキット。
その際は試作品のセパハンキットを装着していましたが、多くの要望により、セパハンキットとして製品化しました。
跨った際に一番に最初に目に飛び込んでくるトップブリッジは純正形状から大幅にスタイリングを変更。
大胆な肉抜きを施し、スタイルと剛性を両立しました。各部品は5軸マシニングセンターで切削を行うことにより、各部厚み、肉抜きを最適化しました。
純正のゆったりとしたアップハンドルから、セパレートハンドルに変更することによりレーシーなスタイルを実現可能としました。
ハンドルストッパー機能を搭載しており、ハンドルを切った際、タンクに干渉しない設計になっています。
転倒時も緩衝材として役目を果たします。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
用途Z900RS(18-)
付属品アルミサイドキャップ
ハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18
適合車種Z900RS(18 ZR900C)
ホルダー径(mm)(内径)50
スイッチ穴加工済みハンドル&スペーサーリング&_クラッチケーブル
用途Z900RS CAFE_ノーマル比 25mmアップ 20mmバック
GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するため ステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パータンで調整可能。
用途【車種】GPZ900R(全年式)
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材
幅(mm)ハンドルエンド:最小709(純正780)
高さ(mm)スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置)
角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10
機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
高さ調節スタンダード、ロー
主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm
用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可
仕様スイッチ穴加工済み
材質スチール製
色ブラック
内径(Φmm)(グリップ部)18
外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2
仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理
適合車種Z900RS(18 ZR900C)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
適合車種Z900RS : Z900RS CAFE : Z900SE
つやつや有り
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するためステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パターンで調整可能。
色シルバー
1個
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するためステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パターンで調整可能。
色ブラック
1個
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
GPZ900RへZ900RSフロントフォークが装着可能なステムキット。肉抜きと剛性の最適なバランスを実現するため ステムキットの材質にはA2017を採用。アンダーブラケットにはブレーキホースのセパレーターが装着可能。フォークピッチはZ900Rと同寸のため、フェンダーもZ900RS用が適合。ハンドルロックのキレ角は2パータンで調整可能。
用途【車種】GPZ900R(全年式)
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTF762K。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Plus。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/19mmBACK。外径:28.6/22.2。内径:14。ハンドル径:28.6/22.2。幅:760。高さ:82。奥行(引き):169。立ち角:50。絞り角:24。型番:PBTF762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK
適合Z900RS (18-21)
材質アルミ
幅(mm)760
色ブラック
高さ(mm)82
タイプEZ-FIT Plus
内径(Φmm)14
ハンドル径28.6/22.2Φ
外径(Φmm)28.6/22.2
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
適合車種Kawasaki、Z900 (2017-2017)、Z900 RS Cafe (2018-2018)
自然な前傾ポジションが得られるセパレートハンドル専用コンバーチブルステムキット。
剛性が高く走行時の安定性が向上。また、可変オフセットで2種類の乗り味を楽しめます。
装着のし易さと高いメンテナンス性実現の為、トップブリッジはシンプルなフラット形状としました。
仕様フォークオフセット量:31.5mm/34mm(純正34mm)、フォークピッチ:210mm(純正同様)、純正ヘッドライトステー取付可
適合フォーク:純正フォーク
幅(mm)ハンドルエンド:最小692
角度(°)ハンドル最小絞り角:119、垂れ角:10
適合ハンドルセパレートハンドル ブラック(付属)
主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
適合ホイール純正ホイール、GALE SPEEDホイール
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
スタンダードハンドルとほぼ同じ高さながら絶妙な角度でシボリを加え、スマートでスポーティなフォルムを演出するアルミ製ハンドルバー。グリップ位置が手前へライダーに近づくことでよりアップライトなライディングポジションとなり長時間走行などの疲労の軽減と操作性の向上を実現します。Z900RSのスイッチボックス用のストッパーホールと取り付け時のセンター併せ用のローレット加工済。表面は高級感溢れるポリッシュ仕上げです。 商品開発記事はこちら 備考*内径は14Φです。奥行きは80mmとなります。*スロットルワイヤー、クラッチワイヤー、ブレーキホースともに純正をそのままご使用いただけます。
適合Kawasaki Z900RS '18-'25
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-4300。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材
幅(mm)ハンドルエンド:最小709(純正780)
高さ(mm)スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置)
角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10
機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
高さ調節スタンダード、ロー
主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-5444。PMC社製品番 189-1400~1417。販売備考:ロングテールカウル用 (PMC)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028
材質アルミ
色ブルー(アルマイト)
型番EAL028
適合メーカーカワサキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028
材質アルミ
色ゴールド(アルマイト)
型番EAL028
適合メーカーカワサキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5602。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ER-6f/Ninja650R [ニンジャ650R] 09-11。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 14-17。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-18。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-18。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19
用途【旧品番】ZS61-2235
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028
材質アルミ
色ブラック(アルマイト)
型番EAL028
適合メーカーカワサキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PBTL762K。絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-25。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low Plus Taper。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:520。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm DOWN / 5mm BACK。内径:14。ハンドル径:28.6、22.2。幅:760。高さ:68。奥行(引き):155。立ち角:49。絞り角:24。型番:PBTL762。特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ