345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZH10) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 タイプ排水口用 寸法(横×縦)(mm)180×250 ブルー 材質ポリエチレン メッシュ 商品タイプチャック付きスタンドパック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
16,200 税込17,820
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,398 税込4,838
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用突っ張り式手すり
全長(mm)2000~2800 コード040-4371 アズワン品番60-2328-80
1セット
64,998 税込71,498
3日以内出荷

ガイド付きホルダー(バー)
用途裏ザグリ用ホルダー 案内径公差(mm)d8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404 アズワン品番4-4230-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1パック
9,306 税込10,237
翌々日出荷

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易福鈴紐付
ストラップなどにおすすめの紐付きの鈴です。 紐の色は赤・青・緑・黄色・ピンクです。 携帯や財布などにどうぞ。
1袋(27mm×10個)ほか
899 税込989
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1個
4,100 税込4,510
翌日出荷



ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


L Series(LEFS25NZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

L Series(LEFS25RNZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L Series(LEJS40NZH) SMC CADデータあり
タイプ(-) 基本形 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z サイズ40 リード線長さ(mm)(H)24
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


L Series(LEFS32RNZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 24 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L Series(LEFS32NZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 24 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

L Series(LEJS63NZH) SMC CADデータあり
タイプ(-) 基本形 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z サイズ63 リード線長さ(mm)(H)30
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

L Series(LEFS25LNZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32NZH SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(H) 24 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40NZH SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LNZH SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(H) 24 モータ配置(L) 左側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
81,980 税込90,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NZH SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 ボールねじリード(mm)(H) 30 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LEJSH63NZH) SMC CADデータあり
タイプ(H) 高精度形 駆動方式ボールねじ モータ種類(NZ) 取付形状Z サイズ63 リード線長さ(mm)(H)30
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)