1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。トヨタ 86(ハチロク)/スバル BRZ用 バルカン ファイバーLEDテールライトV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプ。幻想的に点灯するファイバーLEDに86/BRZのスポーツカーには欠かせない丸型バルカンLEDを融合したデザインは、他のテールランプにはない、スポーティーな印象を持ちます。ノーマルの良いところを残した丸型バルカンは、ブレーキ点灯時のレスポンスを追及。スポーティーかつインパクトを追求したCRYSTALEYEデザインのテールランプです。新品左右セット。シーケンシャルウインカー内蔵(切り替えスイッチで点滅点滅に切り替え可能)。ハイフラ抵抗付属。LEDサイドマーカー装備。テールランプハーネス付属(後期にも対応)。日本語取り付け説明書付属。【テールランプカラー】。レッドレンズインナーブラック、ブラック、スモークの3色。【対応車種】。トヨタ(TOYOTA) FT-86 ハチロク ZN6 H24/4~ オールモデル。スバル(SUBARU) BR-Z ZC6 H24/3~ オールモデル。新色にレッドレンズインナーブラック追加。ブラックタイプNEWバージョンになりました。非点灯時でもリア周りが引き立つレッドバータイプです。
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
クリスタルアイ
トヨタ 86(ハチロク)/スバル BRZ用 バルカン ファイバーLEDテールライトV2
流れるウインカーのシーケンシャルタイプ
幻想的に点灯するファイバーLEDに86/BRZのスポーツカーには欠かせない丸型バルカンLEDを融合したデザインは、他のテールランプにはない、スポーティーな印象を持ちます。
ノーマルの良いところを残した丸型バルカンは、ブレーキ点灯時のレスポンスを追及。
スポーティーかつインパクトを追求したCRYSTALEYEデザインのテールランプです。
■新品左右セット
■シーケンシャルウインカー内蔵(切り替えスイッチで点滅点滅に切り替え可能)
■ハイフラ抵抗付属
■LEDサイドマーカー装備
■テールランプハーネス付属(後期にも対応)
■日本語取り付け説明書付属
【テールランプカラー】
レッドレンズインナーブラックタイプ
【対応車種】
トヨタ(TOYOTA) FT-86 ハチロク ZN6 H24/4~ オールモデル
スバル(SUBARU) BR-Z ZC6 H24/3~ オールモデル
※新色にレッドレンズインナーブラック追加
※ブラックタイプNEWバージョンになりました。
非点灯時でもリア周りが引き立つレッドバータイプです。
色レッドレンズインナーブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
種類関連商品
特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
材質SCS13A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃の静流水)
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(キャップ)ブラック
色(本体)グレー
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
内容。ピーチ/オレンジ/青りんご/グレープ/いちご/ゆず。各5個。原材料 。オレンジ:砂糖、コラーゲンペプチド、果汁(オレンジ、うんしゅうみかん)、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、着色料(紅花黄、パプリカ色素)、V.C(原材料の一部にゼラチン、オレンジを含む) 。ピーチ: 砂糖、コラーゲンペプチド、ピーチ果汁、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(赤キャベツ)(原材料の一部にゼラチン、ももを含む) 。青りんご:砂糖、コラーゲンペプチド、リンゴ果汁、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(紅花黄、クチナシ色素)(原材料の一部にゼラチン、りんごを含む) 。グレープ:砂糖、コラーゲンペプチド、ブドウ果汁、乾燥酵母、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、着色料(アントシアニン)(原材料の一部にゼラチンを含む) 。いちご:砂糖、コラーゲンペプチド、いちご果汁、乾燥酵母、デキストリン、さとうきび抽出物、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、V.C、クチナシ色素(原材料の一部にゼラチンを含む) 。ゆず:砂糖、コラーゲンペプチド、ゆず果汁、乾燥酵母、ゆずエキス、焙焼蜜、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、V.C、紅花色素(原材料の一部にゼラチンを含む)) 。内容量 77g。賞味期限 製造日より180日※賞味期限が180日前のものが届くわけではございません。保存方法 常温・暗所。製造者 ニュートリー株式会社。三重県四日市市富士町1-122。主要栄養成分(1本あたり)※日本食品標準成分表2010より。エネルギー(kcal) 80。たんぱく質(g) 6.2。脂質(g) 0。炭水化物(g) 13.8。ナトリウム(mg) 43。カルシウム(mg) 200。亜鉛(mg) 5。ビタミンC(mg) 60。水分(g) 57.7
用途特別用途食品「えん下困難者用食品」取得。たんぱく質&カルシウム補給にも!。 1カップで、牛乳180mL分※のたんぱく質とカルシウム、さらに亜鉛配合。 嚥下適性に優れており、なめらかな食感です。 脂肪・乳糖を含まず、リン・カリウムもほとんど含みません。 牛乳・卵・大豆の抗原性を含みません。
1セット
¥3,698
税込¥3,994
4日以内出荷
圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂
材質(本体)SUM22L
タイプ軽荷重用
耐熱温度(℃)90
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)ポリアセタール
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.8
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)220
作動方式複動片ロッド
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
タイプ四方枠
脚(mm)アジャスト幅+30
ステンレス鋼製の平蝶番です。羽根の組合せが、通常型、平行型の2種あり、それぞれも穴付き&穴無しがあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)125
タイプ平行形
種類平蝶番
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)3
材質(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS304)
本体幅(mm)56
1個
¥7,430
税込¥8,173
7日以内出荷
ピシっとしたセンタープレス、フロントファスナーのレディススラックスにも新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。
性別レディス
仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付
混率(%)ポリエステル:100
機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+
生地アクションニット
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
仕様アジャスト付
タイプ片面引出、四方枠
脚(mm)アジャスト幅+30
きちんと感のあるメンズスラックスに新色ベージュ登場!
ウエストは両脇ゴムでお腹まわりラクラク。
きちんとした印象のボタン+ファスナー仕様のウエストは、シャツをインしてもきれい。
性別男女兼用
仕様ノータック、脇ゴム、両脇・右後ろポケット付
混率(%)ポリエステル:100
機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+
生地アクションニット
1個
¥9,860
税込¥10,846
7日以内出荷
業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。
材質レーヨン100%
寸法(mm)300×600
色ブルー
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
張力(kg)60kg/cm29W
材質(ねじ部)S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ASNI#410ステンレス
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)鉛レス青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
ロビーチェアー 60シリーズ。3人用掛け。
適合3人
材質背・座/ポリウレタンフォーム(Sバネ入り)
幅(mm)1842
高さ(mm)305
質量(g)37000
奥行(mm)622
キャスターなし
張地エコPVCレザー 耐アルコール
背もたれローバック
肘掛無し
人数3
設置場所屋外使用不可
座高(mm)400
材質(脚)エコPVCレザー張り、ポリウレタンアジャスター付き
材質(座面)エコPVCレザー
材質(背)エコPVCレザー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ロビーチェアー 60シリーズ。3人用掛け。
適合3人
材質背・座/ポリウレタンフォーム(Sバネ入り)
幅(mm)1537
高さ(mm)305
質量(g)33000
奥行(mm)622
張地エコPVCレザー 耐アルコール
背もたれローバック
肘掛無し
材質(脚)エコPVCレザー張り、ポリウレタンアジャスター付き
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ