34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカル部品 ロックピン
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,430 税込8,173
7日以内出荷

1袋(2本)
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,860 税込10,846
7日以内出荷

1個
10,430 税込11,473
7日以内出荷

仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷


種類保護キャップ インターフェース(タイプ)RJ45プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品イーサネットコネクタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1ZN63□□-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

シリーズUSBFTV 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプA 結線方法はんだ オス・メスオス USBバージョン:2
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
16,980 税込18,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類Rc 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

種類ターミナルプラグイン RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイププッシュプル LANカテゴリCat5e
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN63TF-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)63 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類G 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6750種類の商品があります)

種類レセプタクル端子 極数8 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイププッシュプル LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数13 シリーズTV 定格電圧400Vac、500Vdc 定格電流(A)5 シェルサイズ11 メッキシェル:黒色亜鉛ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,430 税込8,173
5日以内出荷

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数22 定格電圧600Vac、850Vdc 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Min)-65 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
10,430 税込11,473
5日以内出荷

MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ.AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。この丸型コネクタは、カドミウム/亜鉛/コバルト/無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。.500時間の塩水噴霧耐性シェル間導通:2.5mΩ未満挿抜回数500回使用温度範囲:-65→+175℃
極数6 定格電圧(V)600ac、850dc 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)’+175 接続方向ストレート
1個
9,860 税込10,846
5日以内出荷

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf])約11.8(1.2) 仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下 質量(g)8.95 材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 メス内径 = 2mm材料 = 亜鉛めっき鋼静定格荷重 = 1900N全体の長さ = 20.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M2x0.4 オス内径 = 2mmロッドエンドの種類 = ロッドエンドカバー材料 = スチール静定格荷重 = 410N全体の長さ = 22.5mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M5x0.8 メス内径 = 5mm材料 = スチール静定格荷重 = 5600N全体の長さ = 35mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGCC 付属品太めくぎ ZN40×6本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
48 税込53
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タナカオメガ帯金物 S
エコ商品
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
86 税込95
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途事務機器。OA機器・オーディオ・インテリア・精密機器など 表面処理亜鉛メッキ 質量(g)173.2 圧縮許容荷重(N)垂直時2.26傾斜時1.28 材質/処理(脚(本体))ABS/黒色(脚(インサート))S/Zn(台座(基板))SPCC/Zn(台座(緩衝部))CR/黒色(スラストリング)POM/-(ワッシャー)PA6/-(十字穴付きタッピングネジ)S/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • znr