形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
主な適合純正品番61100-MFL-000ZT
主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
デジタルフォースゲージZTS/ZTA‐AN(ANオプション付)シリーズとアナログ機器を接続するケーブルです。ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器に接続し、測定値の変化を記録することができます。センサーに負荷された荷重をそのまま増幅して出力することができます。
用途CB-118はフォースゲージZT‐ANシリーズ(ANオプション付)とペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器の接続するケーブルです。
長さ(m)3
対応機種ZTA/S-AN、FA Plus2-AN
外部端子アナログ機器(ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなど)
1台
¥7,498
税込¥8,248
30日以内出荷
仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。
用途仏式 米式 対応
適合タイヤバルブ仏式/米式
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじの種類R
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
管接続口径1/8
シール方式シール剤付
仕様互換形ZCT
定格電流(A)50[短時間]
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション(-)標準形
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S)1ヶ付
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
素材:ポリエステル100%のリーズナブル ベーシック胸当てエプロン。
色ブラック
サイズフリーサイズ
混率(%)ギャバジン [ポリエステル101%]
ウエスト(cm)78.5
裾幅(cm)80
前中心丈(cm)85
肩紐長さ(cm)140
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション(-)標準形
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
転造ねじの性能を引き出す、レッキス純正シ-ル剤です。
適応パイプ:給水、給湯配管、消火配管、蒸気配管(150℃以下)です。
用途転造ねじ配管締め付け時に
トラスコ品番809-4535
容量(mL)500
質量(g)630
1缶
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編。集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力すること。ができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上
対応OSWindows 8.1/10/11
画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
外部接点を測定する際に必要なケーブルです。デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
用途CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。
仕様外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、
長さ(m)3
対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
1台
¥7,498
税込¥8,248
30日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション(B)標準形
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション(L)対称形
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)125
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)75
作動方式複動
アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
ボディオプション(-)標準形
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ