スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式

CF4EA ■(V125G)UZ125GK9 ・(Gリミテッド)UZ125ZK9(ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備)

スズキ アドレスV125 G [125cc] 2009-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 101607 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.950 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CF4EA ~ V125G
2009/9月 カラー追加
・グラススパークルブラック

V125Sへモデルチェンジで生産終了。
2009 ~ 2009 CF4EA 100047 ~ V125G(全長1750×幅720×高1045×100kg)
2008/12月 マイナーチェンジ
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・キャンディカプリブルー
・ファントムブラックメタリックNo.2
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・キャンディソノマレッドNo.2
・パールグラスホワイトNo.2
2009 ~ 2009 CF4EA 101607 ~ V125Gリミテッド(全長1750×幅720×高1045×100kg)
ナックルバイザー、グリップヒーター、シートヒーター装備。
2008/12月 マイナーチェンジ
シートヒーター新装備。
平成19年排出ガス規制対応。
発電機マグネト変更により安定した発電容量を確保。
マフラー内に触媒、EXパイ部にO2センサー装備。点火方式をフルトランジスタ点火へ。
クラッチカバー変更、メーターパネルデザイン、シャッターキー形状変更、など。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・ファントムブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

425件中 241件~280件

並び替え:

241. S-Stage eco α BoreUp Kit (61mm/161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage eco α BoreUp Kit (61mm/161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。Sステージeco。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。メーカー製オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 注意事項。競技専用パーツにつき、一般公道での走行は出来ません。FI CON(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要です。車両により品番が異なりますのでフレームNO.をご確認の上、ご購入下さい。FI CON(インジェクションコントローラー)無しではSステージの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。FI CON装着時の注意点:社外品の電装部品(HIDキット、イグニッションコイルやプラグコード、スロットルポジションセンサーに割り込ませるタイプの他社製インジェクションコントローラー等)は誤動作や故障の原因になる場合がある為、絶対に併用しないで下さい。外品HIDヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0270 1セット アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)

242. Hyper S-Stage eco KIT (61mm/161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage eco KIT (61mm/161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。Sステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、スパークプラグが付属しております。Sステージeco。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。メーカー製オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 注意事項。競技専用パーツにつき、一般公道での走行は出来ません。FI CON(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要です。車両により品番が異なりますのでフレームNO.をご確認の上、ご購入下さい。FI CON(インジェクションコントローラー)無しではSステージの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。FI CON装着時の注意点:社外品の電装部品(HIDキット、イグニッションコイルやプラグコード、スロットルポジションセンサーに割り込ませるタイプの他社製インジェクションコントローラー等)は誤動作や故障の原因になる場合がある為、絶対に併用しないで下さい。外品HIDヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0272 1セット アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)

243. Hyper S-Stage eco α BoreUp Kit (161cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage eco α BoreUp Kit (161cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。ハイパーSステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、ハイスピードプーリー&トルクカムキット、スパークプラグが付属しております。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 ハイスピードプーリー&トルクカムキット。最高速アップだけでなく中間加速のレスポンスも向上します。ハイスピードプーリー:エンジンの性能を引き出し、安定した出力を維持しながら最高速を向上します。トルクカム:変速中の回転の落込みを防止し、出力性能を確実に伝達することで、強力な加速、又は再加速を得る事が出来ます。ノーマルシリンダーヘッドとノーマルクランクシャフトをそのまま使用し、シリンダーとピストンの変更で161ccに出来ます。ハイパーSステージeco α はSステージecoにFI CON(インジェクションコントローラー)、ハイスピードプーリー&トルクカムキット、スパークプラグが付属しております。Sステージeco。従来のSステージの圧縮比は11.5:1でハイオクタン価ガソリンを推奨していましたが、Sステージ ecoでは圧縮比を10.5:1とすることでレギュラーガソリンの使用が可能になります。キット内容:ノーマルヘッド用のピストンキット、シリンダー(セラミックメッキシリンダー)、カムシャフト、ウエイトローラー(15g×6個)、ガスケット類がセットになっています。耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダー採用。弊社製オールアルミ製セラミックメッキシリンダーには、M5温度センサーが取付け可能な為、別途コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付きキット又は、スーパーマルチLCDメーターをご購入いただくことで、シリンダー温度の計測が可能です。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON(インジェクションコントローラー)。他のFIコントローラーには無い噴射量の設定が可能。他にあるアドレス用コントローラーは、スロットルポジションセンサー等に割り込ませ、調整する簡易タイプのコントローラーでセンサー出力を操作し、ノーマルECUの噴射量データをずらしております。これらのコントローラーの場合、噴射量の合わない回転域が存在し、ノーマルECUの最大噴射量の上限を超えることが出来ません。TAKEGAWA製のインジェクションコントローラーは、噴射時間の延長によりノーマルの最大噴射量より濃い設定が可能であり、他と違う最大の特徴でもあります。TAKEGAWA製カスタムパーツ装着車合わせた3種類の推奨データを内蔵。「スポーツカムシャフトのみ」「Sステージ161ccのみ」「Sステージ161cc+サイレントボンバー又はサイレントスポーツマフラー」の3種類の推奨セッティングが内蔵されている為、FI CON 取付け後カスタムパーツの仕様を選択するだけでセッティングが完了します。1000rpm単位で燃料調整が可能!!。決められた燃料調整だけでなく自分にあった噴射マップを設定することが出来る為、いろいろなカスタムへの可能性や楽しみ方の幅を広げることが可能です。4種類の基本マップデータを内蔵し、基本マップからの微調整だけで簡単にオリジナルマップを設定出来ます。走行時はドットLEDタコメーターが表示されます。 ハイスピードプーリー&トルクカムキット。最高速アップだけでなく中間加速のレスポンスも向上します。ハイスピードプーリー:エンジンの性能を引き出し、安定した出力を維持しながら最高速を向上します。トルクカム:変速中の回転の落込みを防止し、出力性能を確実に伝達することで、強力な加速、又は再加速を得る事が出来ます。注意事項。競技専用パーツにつき、一般公道での走行は出来ません。FI CON(インジェクションコントローラー)の同時装着が必要です。車両により品番が異なりますのでフレームNO.をご確認の上、ご購入下さい。FI CON(インジェクションコントローラー)無しではSステージの性能が発揮されず、エンジントラブルの原因になります。FI CON装着時の注意点:社外品の電装部品(HIDキット、イグニッションコイルやプラグコード、スロットルポジションセンサーに割り込ませるタイプの他社製インジェクションコントローラー等)は誤動作や故障の原因になる場合がある為、絶対に併用しないで下さい。外品HIDヘッドライト、ヘッドライトON/OFFスイッチの装着は出来ません。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0274 1セット アドレスV125/G(CF4EA)

244. ハイギアキット(17T-45T) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイギアキット(17T-45T) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルに比べ、約18%ハイギアになります。TAKEGAWA製ボアアップキット、FIコントローラーと併用する事で、最高速を向上します。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
02-04-6012 1個 アドレスV125(CF46A-100001~)

アドレスV125(CF4EA-100001~)

245. インジェクションサブコントローラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) インジェクションサブコントローラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インジェクション車にTAKEGAWA製ボアアップキットを組付けると排気量アップに伴い、燃調が狂ってしまいます。コントローラーを同時装着することで、ノーマルコンピューターから出力される信号を元にインジェクションコントローラー内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料増量補正しています。TAKEGAWA社のインジェクションコントローラーは、ノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。(純正比約15%増量から最大約80%の燃料増量が可能)。また、Sステージボアアップキット、インジェクションコントローラーを装着し、吸排気系等の変更を行った場合に対応出来るよう、コントローラーのスイッチ1つで、増量無しの状態から15段階に増量することが出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
03-05-0016 1個 アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)

246. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0185 1個

247. サイレントボンバーマフラー(キャタライザー内蔵) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) サイレントボンバーマフラー(キャタライザー内蔵) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】性能と静粛性を兼備えた「サイレントボンバー」。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途「コンパクトLCD A/Fメーター」を購入することで、空燃比を計測することが出来ます。ノーマル、Sステージ156cc装着車両、FIコントローラー装着車両にお薦めです。FIコントローラー(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比がデジタル表示され、セッティングの目安として使用出来ます。取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、コンパクトLCD A/Fメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用出来ます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 仕様 音量(dB)
04-02-2742 1個 ウエイトローラー 15g×6個 キャタライザー内蔵
JMCA認定(国家認証)
一般公道用部品
近接86

248. SUPER MULTI LCD METER KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SUPER MULTI LCD METER KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0008 1セット

249. カスタムインナーカバーセット カーボン/マットシルバー/ナチュラル TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムインナーカバーセット カーボン/マットシルバー/ナチュラル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
05-06-0913 1セット

250. Compact-Cool(3-Fin/シルバー/ラバー/ダイカスト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(3-Fin/シルバー/ラバー/ダイカスト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルロアレッグシールド内に収まり、車両のシルエットを崩すことなく取付け可能なオイルクーラーキットです。更にタイプ2はSP武川社だけのサーモスタット取付け可能な構造を採用し、オーバークールを防止します。オイルクーラーKITの特徴。オイルクーラーを装着してもノーマルロアレッグシールド内に収まり、車両のシルエットを崩しません。オイル取り出し口はノーマルオイルフィルター部にダイカスト製アダプターを取付け、オイルを取出します。オイルエレメントには信頼性の高い、SP武川社製オリジナルカートリッジ式ペーパータイプを採用。・ノーマルロアレッグシールドを加工し、導風穴を設けた場合に装着するステンレス製インテークプレートを付属しており、装着することで車両のカスタムイメージを更に高めることが出来ます。・M5温度センサーの取付可能。・サーモスタットの取付け可能なアルミダイカスト製アダプター採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 色
07-07-0150 1個 シルバー

251. Compact Coolキット(3-Fin/シルバー/ラバー/ダイカスト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact Coolキット(3-Fin/シルバー/ラバー/ダイカスト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0296 1個

252. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.48(23)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 1.9

253. LEDテールランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1947 1個

254. LEDテールランプキット (クリアLEDテール) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット (クリアLEDテール) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1948 1個

255. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1153 1個

256. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1154 1個

257. ドレスアップカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー 1セット(4点)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正カバーに被せるだけなので取付が簡単です。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 セット内容 材質 適合車種
208-3075 1セット(4点) 新型ベルトカバー・ファンカバー・エアクリーナーカバー・エアファン
カバー
ABS製 メッキ アドレスV125(K9/G9K/S)

258. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー 色 タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

259. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

260. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4318 1セット(10枚) スズキ 38×29×5.5

261. スライドキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スライドキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 色 荷台寸法(mm) 適合車種
210-166 1個 アドレスV125/G(-K9) ブラック 縦550×横340 SUZUKI

262. リアキャリア スライド アドレスV125 -K9 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド アドレスV125 -K9 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボックス等を積載する際に便利な大型のキャリアです。タンデムシート部分にキャリアをレイアウトする事により、強度と安定性の向上を図っております。 また、キャリアを後方へスライドすることでシートの開閉が可能となります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-300 1個

263. テールレンズ(スズキ アドレスV125) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テールレンズ(スズキ アドレスV125) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。ミミックバルブ付属。テール・ウインカーの3点SETです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 色
217-4249 1セット リア クリア

264. フラットマルチウインカーユニット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フラットマルチウインカーユニット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フロントウインカーの出っ張りを無くし、フロントカウル面をフラットにします。バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 セット内容 色
217-4410 1セット フロントウインカー(左右セット)、カラーバルブ(左右セット) クリア(マルチ)

265. ウインカーレンズSET SUZUKI アドレスV125 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET SUZUKI アドレスV125 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDタイプの新設定!!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
217-4411 1セット フロントウインカー(LED)

266. ハイギヤーKIT アドレスV125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイギヤーKIT アドレスV125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
305-2407010 1個

267. ハイギヤーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイギヤーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ギア比を小さくすることにより、最高速がアップします。最高速の伸びがいまひとつという場合に組み込むと効果的です。パワーアップさせたエンジンに装着するとより効果的です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
305-2415010 1セット アドレスV125/G(K5-K7/CF46A)・アドレスV125/G(K9/CF4EA)・アドレスV125S(L0/1/CF4MA)・

268. ケースカバーフィルター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ケースカバーフィルター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】駆動系の冷却用空気取り入れ口に設置されているノーマル補修用フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
342-2407000 1枚 アドレスV125S:CF4MA全車種
アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA

269. スーパードライブフェイス(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパードライブフェイス(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
488-2411700 1個 アドレスV125(CF4MA)・アドレスV125G(CF46A/CF4EA)

270. BIGディスクローターセット(SUS)210 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO BIGディスクローターセット(SUS)210 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルディスクより、大径化させたディスクを採用、制動力を向上させます。※準レーシングパーツですので、制動力を上げる為、特殊鋳鉄を使用しています。従って錆の進行がノーマルと比べ早まりますので、あらかじめご了承下さい。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-2407880 1個 アドレスV215S(CF4MA)・アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)

271. BIGディスクローターセット2P(SUS)/210 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO BIGディスクローターセット2P(SUS)/210 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルディスクより、大径化させたディスクを採用、制動力を向上させます。※準レーシングパーツですので、制動力を上げる為、特殊鋳鉄を使用しています。従って錆の進行がノーマルと比べ早まりますので、あらかじめご了承下さい。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-2407890 1個 アドレスV215S(CF4MA)・アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)

272. フロントキャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントキャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407700 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125-G(CF4EA)

273. フロントキャストホイル(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントキャストホイル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407710 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125-G(CF4EA)

274. リヤキャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リヤキャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407800 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレス125/G(CF46A/CF4EA)

275. リヤキャストホイル(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リヤキャストホイル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407810 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレス125/G(CF46A/CF4EA)

276. ビレットペグ(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビレットペグ(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムステップのドレスアップに。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-2407200 1個 アドレスV125/G(CF46A)/アドレスV125-G(CF4EA)

277. フロアーマット(アルミ)アドレスV125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロアーマット(アルミ)アドレスV125 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
516-2407700 1個

278. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 メーカー 自由長(mm) 仕様 適合
520-2203160 1本 スズキ 315 オイルダンパー採用、二人乗り対応 アドレスV125S:CF4MA全車種
アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA全車種

279. フロントアクスルプロテクター 白 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター 白 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-2411000 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレスV/G(CF46A/CF4EA)

280. フロントアクスルプロテクター黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-2411010 1個 アドレスV125S(CF4MA)・アドレスV/G(CF46A/CF4EA)

戻る ページ 1… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ