スズキ
スズキのバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|---|
| 16510-05240 | 1個 | ヴェクスター125 1994-1999年式:95年-適合 | 67940 | SF-3003 |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16772 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 内径(Φmm) | 外径(Φmm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| BWH-03-10 | 1袋(10枚) | 2 | 14 | 20.9 | 9 |
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 329108 | 1本 | 4PR | W/T | 2.50-17 R | NR6 |
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| D7EA | 1個 | ネジ型 | 98069-57717 | 73 | 18 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRO-914 | 1個 | スズキ | AN125 ヴェクスター(CF42A) | 16510-05240 52010-S001 |
ガスケット付 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25961B | 1本 | 2.75/3.00/3.60-18、80/100-18、90/90-18 | TR-4 | 18 | 182 |
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 仕様 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR8HSA | 1個 | ネジ型 | 1極式プラグ | 09482-00485 | 64 |
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP7ES | 1個 | 分離型 | 2412 | 20.8 | MS851184 |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4B-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 1.1 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25956B | 1本 | 2.50-17、70/100-17、80/90-17 | TR-4 | 17 | 182 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 305517 | 1本 | フロント/リア | 10 | 100/90-10 56J | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25969B | 1本 | 2.75/3.00-21、80/100-21、90/80-21、90/90-21、100/80-21 | TR-4 | 21 | 182 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4957 | 1箱(10個) | シングル球 | アンバー | 12 | 21 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 23 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1袋(10枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129617 | 1本 | 10 | 90/90-10 | 50J | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1パック(1個) | ダブル球 | 18/5 | 12 | BAY15d |
【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB164K | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 5 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BGO-514 | 1個 | ホンダ | GB250 クラブマン(MC10) | 15410-KF0-000/315 15412-KF0-000/010/020 15412-HM5-A10 |
ガスケット付 |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129598 | 1本 | 10 | 80/90-10 | 44J | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1パック(2個) | シングル球 | クリア | 12 | 10 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25962B | 1本 | 3.25/3.50/3.75-18、4.10-18、100/90-18、100/100-18 | TR-4 | 18 | 182 |
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR6HIX | 1個 | 分離 | 14 | 20.8 | 99000-69835-BP6 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0456 | 1個 | H4 | 12 | 一般ヘッドランプ用 | クリア |
【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FS-6。 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)。 オイルレベルゲージOリング:OS-1。 カバーボルトOリング:OS-2。 フィルターカバーOリング:OS-3。アドレスV125S。CF4MA全車種。アドレスV125/-G。CF4EA全車種。アドレスV125/-G。CF46A全車種
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 70-390-02010 | 1個 | 8 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75419 | 1袋(10枚) | M10 | 約1.7 | 9 |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 88 |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121230 | 1本 | 10 | 100/90-10 | 56J | T/L |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | バルブ | リム径(inch) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25919B | 1本 | 2.50-14.70/100-14、80/90-14 | TR-4 | 14 | 182 |
| 品番 | 内容量 | 形状 | 幅(mm) | 内径(Φmm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7172 | 1個 | Oリング | 2.4 | 52.6 | スズキ:09280-54001 |
| 品番 | 内容量 | 速度記号/荷重表示 | タイプ | タイヤサイズ | パターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 329107 | 1本 | 4PR | W/T | 2.50-17 F | NF6 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| MCSR0140 | 1本 | 4.00/4.60-18 | 26 | 185 |
【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
| 品番 | 内容量 | サイズ | 付属品 | 主な使用車種 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420D-110L | 1本 | 420D | クリップジョイント 1個 | Ape50、Monkey、Gorilla、C50、YSR50、PW80、BIRDIE50、GS50、AR50、KSR-Ⅰ/Ⅱ | スチール |
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 六角対辺(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR8ES (1体型) | 1個 | 一体型 | 3961 | 20.8 | 1極式プラグ |
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 305521 | 1本 | フロント/リア | 12 | 90/90-12 44J | TL |
【特長】純正部品番号:11482-33G00相当品
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 91444 | 1個 | アドレスV125(K5-9/L0-3) | 49 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7ZS | 1個 | YTZ7S | FTZ7S | 6 | 113 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG12-BS | 1個 | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 149 |