工具の通販モノタロウ > 太陽光発電関連品特集
アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)
ねじの呼びW1
材質鉄
山数8
寸法H(mm)111
寸法a(mm)90
寸法t(mm)38
寸法r(mm)25
寸法D(mm)45
表面処理ドブ
寸法b(mm)50
寸法d1(mm)25
寸法h(mm)66
寸法c(mm)20
ねじ山種類ウィット
内容量1個
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29