熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対Kシースタイプ
材質SUS316
使用温度範囲(℃)650
リード線ガラス
リード線(m)2
接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
販売区分業務用
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※シース部の根元の温度が100℃以下、スリーブ部分が90℃以下の環境にてご使用ください。
※還元性雰囲気には適しません。
※年1回、熱電対の校正を推奨します。
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- オメガタイプのコネクタには標準型(OSTシリーズ)とミニチュア型(SMPシリーズ)があるのですがどちらのコネクタになるのでしょうか。
- 回答:
- ミニチュア型(SMPシリーズ)です。
2021-10-14
- 質問:
- 商品は小箱に入っていますか。若しくはPP袋のようなものに入っていますか。
- 回答:
- PP袋に入っています。
2021-10-14