防じんマスク DS2 日本製
国家検定「DS2規格」のマスクです。
フィルター部分を改良したことで、9時間から12時間へ使用限度時間が長くなりました。
作業時により長い時間安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
用途溶接、研磨作業など
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)15以下
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号TM854
使用限度時間(h)12
排気抵抗(Pa)50以下
内容量1箱(20枚)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。