クリップ 段ボール用
(20件のレビュー)2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
梱包用品 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 良くできています
ヘビーユーザーです、5セット購入しました
良くできていると思いますが、もっと個数が入っているのが欲しかったです
段ボール留め以外にも、色々と使えるお品と思います
- 用途:
- 段ボール箱蓋の固定
以前は養生テープを使っていましたが変えて正解。しっかりと蓋を固定してくれるので安心です。使いやすく安価で満足しています。
- 用途:
- 蓋
おおむね満足ですが、ふくらみ目の箱では外れてしましますので申し越し長くできればよいと思います。
- 対象商品:
- 31597083
- 用途:
- 書庫の整理
年に何度が開閉する段ボールに使用。とても便利ですが色が黒なので
薄暗い書庫内でギョッとすることがあります。赤とか青とかがあればありがたいです
- 用途:
- ダンボールの蓋閉め
暖房器具や扇風機などの季節物の器具を仕舞って置く時に簡単に蓋の開け閉めが出来るので重宝しています。
- 用途:
- ダンボールの蓋止め
某100円ショップにて同じものが手に入ります。クリップ同士の噛み合わせが固いので外すのにコツがいります。
- 用途:
- ダンボール箱の簡易封緘
簡単なつくりの安価な商品ですが、取り付けも簡単で5mm~6mm厚のダンボール箱であれば無理なく蓋をしっかり固定できます。素材がポリカーボネートなので耐久性もありそうです。
2個の部品を組み合わせる構造と部品の形状から、蓋のあわせ目に4mm程度の隙間が生じ、またクリップを留める位置によっては直交する下の蓋との間にもさらに大きい隙間ができます。クリップをダンボールに食い込ませることで隙間を狭くすることもできますが、箱を横向きにして持ち運んだり箱内に小さな部品などが直に入っている場合は、多少の注意が必要です。
2個の部品は別々にも使えるので、ダンボール箱のエッジホルダーに限らず、軽くて丈夫なクリップとして、工夫次第で色々な活用方法がありそうです。
- 対象商品:
- 31597083
- 用途:
- 商品保管時の棚札管理用
本来はダンボールを閉じるためのものですが、両面テープで電子棚札を付けて在庫管理用に使用してます。強度も申し分なく大変重宝しています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)