週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ
(43件のレビュー)

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。

用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.6MB)
注意
※付属するゴム部品は上下フタの外れ防止用の部品です。必要に応じて、上部カバーのフック部に差し込んでご利用ください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24854648 -
¥2,398
¥2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-05
用途:
草刈
その他業種

スチールFS250にて使用。多少改造しないと取付できませんが、これ最高です。コードを短めにしてフルパワーで粉砕するのが気持ちいい。 通常の2本出しだとパワー負けして元切れ・溶着が多発するのですがこれに変えてからそういったトラブルとは無縁です。更にコード一本ごとにかかる負荷が低減する影響か、コードの消耗が穏やかになり叩き出す回数が激減しました。膝に届きそうな草の生えた土手30mを一回も叩き出すことなく刈り終えるなんてこともあります。ちなみに使っているコードは激安の丸の3㎜。 3年目で本体が割れて交換となりましたがFS250のフルパワーを受け止めながら2年使えたので耐久もそれなりにあります。 大排気量使いの方は一度お試しあれ

2人が参考にしています
2026-09-07
用途:
思っていたより快適です
建設業・工事業

エルバBをいつも仕様していますが、レビューを見て購入してみました。
最初取付時は手間取りましたが、慣れれば問題ないと思います。
コードの切れも少なく、良く刈り取れます。コードのセッティングも慣れれば簡単そうです。叩き出し部の高さが高いので刈り高さはエルバよりも高くなります。
パーツ売もしてくれると安心して使えるので是非お願いします。

2026-08-06
用途:
除草作業
農・林・水産業

これまでチップソーを使っていましたが,樹木の周囲を刈るために導入しました.
幹から離れたところは,ハンマーナイフ草刈り機で一気に刈り取り,幹の周囲をナイロンコードカッターで仕上げれば,丁寧に刈れます.刈払い機での作業範囲は狭いので,十分な機能です.4本のカッターも刈りやすいと思います.標準では丸断面コードが付いていますので,減ったのちには,他の断面も試すつもりです.

対象商品:
24854648
2026-09-16
用途:
中華草刈機使用時
サービス業

刈刃固定ナットが特殊で取付け出来ないと思っていたのが付属のナットで取付け出来たので良かった。4本出しで使用したいが取り敢えず付属のコード2本出しで使用する予定。

2026-09-13
用途:
草刈り作業
不動産業

今日初めて、26ccの刈払い機で使用しました。ナイロンコードの減り具合もリーズナブルで、本体取付け、コードの補充を含めて使いやすそうです。

2026-08-25
用途:
草刈り
サービス業

エンジン式草刈り機に使用 開ける時が少し硬く感じた 4つナイロンがあるので安定している

対象商品:
24854648
2026-04-25
用途:
家庭の草刈り
建設業・工事業

購入後初使用。
今まで二本(二方向?)タイプ、ヘッド部が金属、若しくはコードの太さか素材の理由か、判りませんが、コードが一度も切れる(繰り出す)事なく利用が出来た。
そのため、叩き出しが出来るかは判りません。また私の草刈機との相性なのか少しガタツキが見受けられたが問題なく利用は出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
24854648
2026-03-01
用途:
耕作放棄地の草刈り
建設業・工事業

シーズンオフの2月に購入した為、実際に使用できませんでしたが荒地の雑草の高刈りに良さそうです。装着されているナイロンコードは硬めでしなやかさは感じられません。形状、性質の違うコードをいろいろ試してみたいと思います。簡単な取説付属してました。取説がもう少し詳しい拡大図等あればよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
カッター本体の材質を教えて下さい。
回答:
PA6となっております。
2024-09-19
質問:
部品のみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-09-19