ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
(11件のレビュー)地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。
付属品四角型コード2.2mm×3m×1本
質量(kg)0.37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50
取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※エンジン式刈払機用です。
農業機械 の新着商品
商品レビュー
2026-07-08
- 用途:
- 自宅・会社の草刈り
桑メリヤス株式会社 様
(卸売・小売業)
以前はたたき出しがプラスチックの物を使っていたが、ひびが入ったり、
破れたりしていました。たたき出しが金属でその心配はなくなりました。
若干コードのですところが弱い感じがしました
- 対象商品:
- 24854639
2026-06-29
- 用途:
- 草刈り
大道理夢求の里交流館 様
(その他業種)
安価で使いやすいが、ロープが太い枝などに絡むと蓋がはずれやすく、部品(ばねやアイレットなど)が無くなることがよくある。この商品の部品をわかりやすく販売してほしい。アイレットの部品を見つけて購入したら、小さくて合わなかった。仕方なく、同じものを購入して部品どりしました。
3人が参考にしています
2026-05-31
- 用途:
- 電柵の下の草刈り
農・林・水産業
ナイロンコードが勝手に繰り出され、まき直しをしないといけないことが多発する
2025-11-28
- 用途:
- U字溝などのコンクリート製品の近くの草刈り
農・林・水産業
U字溝などのコンクリート製品の近くの草刈りを行うときに、際まできれいに刈り取ることができる優れもの
- 対象商品:
- 24854639
2025-10-17
- 用途:
- 除草作業
株式会社北川造園 様
(建設業・工事業)
叩き出し部分が金物のため、従来使用していたものより安心して使えるようです。後は耐久性をこれから確認して参ります
2025-05-22
- 用途:
- 草刈りに使用してます
評価が低く少し心配でしたが使用に関して特に問題はありません。ただコードの巻き取り部を取り外すのに少し手間がかかります。そこだけが気になるところですがたたき出し部は金属ですから安心して使えてます。
2025-10-07
- 用途:
- 防獣フェンスやコンクリート側溝の草刈り
その他業種
「アイレット」「バネ」が飛んで行ってしまう。
予備パーツとして購入出来る様にして欲しい。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ボビンのみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-09-19
- 質問:
- アイレットのみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-09-19