ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)
(20件のレビュー)
シールド形状両側接触ゴムシールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000
基本動定格荷重Cr(N)3450
基本静定格荷重Cor(N)1400
JIS等級G10
荷重方向ラジアル
転動体材質GCr15
ベアリング番台600
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35096047
2022-09-19
- 用途:
- エアコン室外機のモーター軸受けで使用
室外機のファンモーターの軸受けから音が出て交換しました3年たちましたが
音も出なく良好に機能してます、ありがとうございます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35096047
2022-05-03
- 用途:
- 芝刈り機モーター軸受け
従来のものにグリースを注入した所、熱を持って負荷が大きくなったので
交換した。発生熱が少なくなり、モーターが止まることが無くなった。
- 対象商品:
- 35096047
2022-02-16
- 用途:
- TV1サンバーシフトブッシュ交換
自動車・二輪車・自転車関連業
エンジン側のゴムシフトブッシュの交換に使用、2個。
ダスト防止にZZではなく接触ゴムシール型を選択。
シフトがコクコク入って気持ちよくなりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35096047
2021-09-11
- 用途:
- 業務用掃除機のモーターのベアリング交換
純正品には非接触タイプがついていたのでこちらの接触タイプは大丈夫だろうかと思いましたが、32000rpm対応とのことで試してみました。結果は大成功でした。音も静かになり、スムーズに回転しています。毎回粉塵を吸うのでゴミの入りにくいこちらの製品にして良かったと思います。手持ちのブロアも同じベアリングだったので交換しました。やはり音が静かになりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35096047
2020-10-13
- 用途:
- DA62Vエブリィ シフトリンケージ 交換
医療・福祉・介護関連業
マニュアルミッションのシフトリンケージですが、純正のゴムブッシュからこちらのベアリングに交換しています。
シフトフィールが固めでしっかりします。
同ベアリング2つとワッシャーで厚みを足して使用しましたが、内外径はピッタリです。
3人が参考にしています